Megjegyzés jogi személyeknek: hozzon létre fiókot vagy a nagykereskedelmi árak megtekintéséhez.
(0) db
Nincs termék a bevásárlókosárba.
Minden kategória
    Close
    Filters
    Preferences
    Keresés

    Üres kofferek és tartozékok

    popular.products.from.category Üres kofferek és tartozékok

    Betöltés
    Megtekintés mint Grid Lista
    rendezési szempont

    Műanyag betét, 12 rekeszes

    5581003003
    Az ORSY rendszerkoffer betét szilárd műanyagból készült. Különféle alkatrészek rendezett tárolására és visszakeresésére szolgál. Tizenkét rekeszes.

    Műanyag betét, 16 rekeszes

    5581003002
    Az ORSY rendszerkoffer betét szilárd műanyagból készült. Különféle alkatrészek rendezett tárolására és visszakeresésére szolgál. Tizenhat rekeszes.

    Műanyag betét, 18 rekeszes

    5581003017
    Az ORSY 4.4.1 rendszerhez való műanyag rendszerbetét lehetővé teszi a különféle alkatrészek raktározását és tárolását. 18 rekeszből áll, méret: 335 mm x 231,25 mm x 54 mm.

    Műanyag betét, 2 rekeszes

    5581003004
    Az ORSY rendszerkoffer betét szilárd műanyagból készült. Különféle alkatrészek rendezett tárolására és visszakeresésére szolgál. Két rekeszes.

    Műanyag betét, 2 rekeszes 4.4.2

    5581003104
    Plastični umetak za ORSY kofer 4.4.2 sistema omogućava čvrstu podelu za uredno skladištenje i obezbeđivanje različitih delova. Sastoji se od 2 pregrade i ima dimenzije 335mm x 231,25mm x 54mm. Ovaj umetak nije kompatabilan sa koferom koji poseduje transparentni poklopac.

    Műanyag betét, 20 rekeszes

    5581003021
    Az ORSY 4.4.1 rendszerhez való műanyag rendszerbetét lehetővé teszi a különféle alkatrészek raktározását és tárolását. 6 rekeszből áll, méret: 335 mm x 231,25 mm x 54 mm.

    Műanyag betét, 3 rekeszes

    5581003010
    Az ORSY rendszerkoffer betét szilárd műanyagból készült. Különféle alkatrészek rendezett tárolására és visszakeresésére szolgál. Három rekeszes.

    Műanyag betét, 4 rekeszes

    5581003000
    Szilárd műanyagból készült rendszerbetét ORSY kofferhez. Lehetővé teszi a különféle alkatrészek raktározását és tárolását. Négy rekeszből áll.

    Műanyag betét, 4 rekeszes 4.4.2

    5581003100
    Plastični umetak za ORSY kofer 4.4.2 sistema omogućava čvrstu podelu za uredno skladištenje i obezbeđivanje različitih delova. Sastoji se od 4 pregrade i ima dimenzije 335mm x 231,25mm x 54mm. Ovaj umetak nije kompatabilan sa koferom koji poseduje transparentni poklopac.

    Műanyag betét, 5 rekeszes

    5581003011
    Az ORSY rendszerkoffer betét szilárd műanyagból készült. Különféle alkatrészek rendezett tárolására és visszakeresésére szolgál. Öt rekeszes.

    Műanyag betét, 6 rekeszes

    5581003020
    Az ORSY 4.4.1 műanyag rendszerbetét lehetővé teszi a szilárd felosztást, és a különféle alkatrészek rendezett tárolását és visszakeresését. 6 rekeszből áll, mérete: 335 mm x 231,25 mm x 54 mm.

    Üres kofferek és tartozékok