Üres kofferek és tartozékok

    popular.products.from.category Üres kofferek és tartozékok

    Betöltés
    Megtekintés mint Grid Lista
    rendezési szempont

    ORSY separator W70H54

    5581035020
    ORSY W70H54 elválasztóelem ORSY 1.1 rendszerekhez. A felhasználó igényeinek egyedi kialakítására alkalmas. Mérete: 70mm x 8mm x 45mm.

    ORSY elválasztóelem rendszerkoffer betéthez 2.2.1

    5581036020
    ORSY 2.2.1 elválasztóelem betétekhez, az ORSY 2.2.1 rendszerhez. A felhasználó igényeinek egyedi kialakítására alkalmas. A rendszerdoboz elválasztóelemének mérete: 70 mm x 8 mm x 98 mm.

    ORSY betét 2.2.1

    5581035002
    ORSY umetak služi za odvajanje i razdvajanje potrošnog materijala u ORSY 2.1.1 sistemu. Ovaj umetak predstavlja kombinaciju kutija u koferu za individualne potrebe. Kutije imaju razne dimenzije koje pružaju mogućnost različitih kombinacija unutar kofera. Ivice kutija se fiksiraju za ivice kofera, što omogućava kutiji da stoji u pravilnom položaju, dok joj transparentni poklopac onemogućava prosipanje materijala. Kutije je moguće dalje pregrađivati pomoću dodatnih pregrada. Koriste se u radionicama i pružaju jednostavan pregled sadržaja u njima.