Hegesztés

    popular.products.from.category Hegesztés

    Betöltés
    Megtekintés mint Grid Lista
    rendezési szempont

    Mast za dizne, 200g

    0893103
    A hegesztő-védőpaszta hatékonyabban védi a gázterelőt és a vezetőhuzalt- dűzniket, mint a védőspray. Minimálisan termel szagtalan gázokat. Nem tartalmaz szilikont.

    Sprej za zaštitu od prskanja pri zavarivanju

    0893102941
    Sprej za zaštitu od prskanja pri zavarivanju sprečava prijanjanje sitnih čestica od zavarivanja na okolne površine. Služi za održavanje površine gasnih mlaznica. Štiti površinu oko vara i mlaznica za žicu na plameniku sprečavajući lepljenje sitnih čestica koje nastaju prskanjem u zoni zavarivanja. Smanjuje okolnu temperaturu površine oko vara, podmazuje površinu klizanja žice kroz mlaznicu. Može se koristiti kod elektrolučnog, autogenog, WIG/TIG zavarivanja na svim podlogama. Nanosi se u tankom sloju. Štiti od korozije. Ne sadrži silikon. Transportno pakovanje 12 kom.

    Aparat za zavarivanje MIG 180-5 S

    5952350180

     

    Aparat za MIG zavarivanje MIG 180-5 S je digitalno kontrolisan inverter sa najnovijom IGBT tehnologijom i modularnim dizajnom. Ovaj aparat je namenjen MIG zavarivanju tankih čeličnih i prohromskih limova do 5 mm debljine. MIG 180-5 S zavarivački aparat ima mogućnost zavarivanja u MIG, REL i LIFT/TIG režimu, uz dodatnu opciju tačkastog zavarivanja sa tajmerom. Zahvaljujući digitalnom displeju, korisnik može jednostavno odabrati željeni režim rada i parametre zavarivanja. Pored toga, ovaj aparat karakteriše i NO GAS funkcija koja pruža mogućnost zavarivanja punjenom žicom bez dodatnog gasa. Standardni deo isporuke predstavlja i EURO PRIKLjUČAK sa Abicor Binzel MB 15AK gorionikom. Sa aluminijumskom ručkom, lako je prenosiv i idealan za terenski rad i česte potrebe promene mesta zavarivanja. Njegova maksimalna amperaža iznosi 180A, sa klasom izolacije H koja omogućava rad električnih komponenti do 180 stepeni. Uređaj koristi monofazni osigurač od 20A. Dužina kabla za masu i elektrodu je tri metra, i koristi D200 kotur žice mase 5kg.

     

    Automatska zavarivačka maska Truecolor

    0984700655

     

    TRUECOLOR omogućava prepoznavanje stvarnih boja prilikom zavarivanja i brušenja, za razliku od tamno-zelenog zatamnjenja koje je karakteristično za ostale automatske maske za zavarivanje.
    Zahvaljujući TRUECOLOR senzoru oblik i konture zavarivačkog luka su jasnije vidljive, i lako je uočljivo svako površinsko oštećenje metala. Pogodna za sve procese zavarivanja, uključujući i brušenje.
    TRUECOLOR maska je izrađena od visoko otpornog poliamida. Sadrži četiri optička senzora brzine 1/3.s. Napajanje se vrši putem solarnih ćelija i neizmenjivim litijumskim baterijama čiji je radni vek od pet do sedam godina. Izrađena je u skladu sa EN175, EN379, EN166 standardima.
    Mogućnost podešavanja rastojanja od lica.

     

    Aparat za zavarivanje TIG 200 S pulse

    5952380200

     

    Aparat za zavarivanje TIG 200S pulse je visokofrekventni aparat za pulsno zavarivanje TIG postupkom.

    Reč je o digitalno kontrolisanom inverteru sa najnovijom IGBT tehnologijom i visokofrekventnim pulsnim režimom rada. Idealan je za TIG zavarivanje cevi i tankih limova.

    Ima mogućnost zavarivanja HF TIG DC pulse i REL režimu rada. 

    Aparat u visokofrekventnom režimu rada ima mogućnost podešavanja vremena isticanja gasa na početku i prekidu luka. Definisanjem frekvencije širine pulsa, kao i podešavanjem "gornje" i "donje" struje zavarivanja omogućava se postizanje kvalitetnog zavara na tankim limovima i cevima.

    Klasa izolacije H omogućava rad električnih komponenti do 155 stepeni.

     

    Zavarivanje je posao koji zahteva kvalitetne i pouzdane aparate. Wurth je profesionalni dobavljač opreme i alata i svojim širokim asortimanom aparata za zavarivanje (ili aparati za varenje kako ih zavarivači često zovu) garantuje sve mogućnosti modernih invertera čime pokriva sve procese zavarivanja. Zavarivači moraju imati čitav asortiman proizvoda kako bi bili pripremljeni za rad na različitim pozicijama. Od hemijske zaštite pa do aparata za zavarivanje, Wurth vam garantuje pouzdanost i veliki izbor ovih proizvoda.

    Vaša sigurnost je najvažnija, zbog toga je naša oprema za zavarivanje napravljena tako da obezbeđuje maksimalanu bezbednost, lako upravljanje i komfor u svakodnevnoj upotrebi. Naši proizvodi su prilagođeni vašim potrebama i svim vrstama zavarivanja. Pronađite svu opremu i potrošni materijal za procese zavarivanja TIG, MIG / MAG , REL (MMA), PLAZMA SEČENJE: kablove za masu i elektrode, gorionike, valjke, manometre, regulatore, gasne mlaznice (šobe) , kontaktne provodnice (dizne), nosače dizni (nosače kontaktnih provodnica), bužire (vodilice), žice za zavarivanje (SG2 žica, CO2 žica), elektrode, sprejeve, zaštitnu odeću za zavarivanje (zavarivačke rukavice i kecelje), zavarivačke maske (automatske), stakla.

    Hegesztés