Hegesztés

    popular.products.from.category Hegesztés

    Betöltés
    Megtekintés mint Grid Lista
    rendezési szempont

    Automatska maska za zavarivanje Stella black flame

    0984700653

     

    Stella FIRE automatska maska za zavarivanje izrađena je od visoko kvalitetne plastike otporne na lom. Sadrži četiri optička senzora brzine 1/3.s.
    Napajanje se vrši putem solarnih ćelija i neizmenjivim litijumskim baterijama čiji je radni vek od pet do sedam godina. Postoji mogućnost izbora režima za zavarivanje ili brušenje. Izrađena je u skladu sa CE, ANSI, CSA i AS/NZS standardima.
    Zahvaljujući podešavanjima sa spoljne strane maske, omogućava brži rad bez skidanja maske. Ima i mogućnost podešavanja rastojanja od lica.

     

    Automatska maska za zavarivanje, Stella, Black Carbon

    0984700651

     

    Stella BLACK CARBON automatska maska za zavarivanje izrađena je od visoko kvalitetne plastike otporne na lom. Sadrži četiri optička senzora brzine 1/3.s.
    Napajanje se vrši putem solarnih ćelija i neizmenjivim litijumskim baterijama čiji je radni vek od pet do sedam godina.
    Postoji mogućnost izbora režima za zavarivanje ili brušenje. Izrađena je u skladu sa CE, ANSI, CSA i AS/NZS standardima.
    Zahvaljujući podešavanjima sa spoljne strane maske, omogućava brži rad bez skidanja maske. Ima i mogućnost podešavanja rastojanja od lica.

     

    Automatska zavarivačka maska sa PAPR sistemom filtracije vazduha – FRESHFLOW

    0984700700

     

    Automatska maska sa sistemom filtracije vazduha mogućava zaštitu od štetnog dejstva gasova i prašine nastalih tokom svih tipova zavarivanja i brušenja.

    PAPR (Powered Air Puryfing Respirator) sistem za filtraciju vazduha konstantno pruža čist i svež vazduh - do 220 l/min, i garantuje prijatan rad u najtežim uslovima zavarivanja.

    Ventilator ima dva režima rada i opterećenja – prvi omogućava protok filtriranog vazduha od 220l/min, sa vremenom trajanja baterije od 09h, dok drugi režim omogućava protok filtriranog vazduha od 170 l/min, sa vremenom trajanja baterije od 10h.

    Crevo za gas CO2 i Ar, 4m

    0708001341

     

    Crevo za MIG/MAG i TIG postupak zavarivanja, unutrašnji prečnik 8mm, visoka otpornost na pritisak.

     

    Dizna - katoda za plazma sečenje fi.1,1mm

    0708001649

     

    Za proces plazma sečenja i za sečenje tankih materijala, minimalna zona uticaja toplote.

     

    Elektroda bazična

     

    Bazična elektroda predviđena za masivne konstrukcije izložene dinamčkim opterećenjima i niskim temperaturama. Šljaka se lako odvaja.

    Pogodna za zavarivanje u položaju uspravno na gore.

     

    4 különböző méretű
    Az összes megtekintése

    Elektroda Kobatek 578 350mm 5kg

     

    Visokoproduktivna elektroda za tvrdo navarivanje posebno dizajnirana za delove koji su izloženi ekstremnoj abraziji u kombinaciji sa pritiskom.

     

    2 különböző méretű
    Az összes megtekintése

    Elektroda rutilna

     

    Debelo obložena rutilna elektroda univerzalne namene. Vrlo lako uspostavljanje i održavanje električnog luka. Lako odvajanje šljake.

    Vrsta struje: AC min 50V; DC (-)

     

    3 különböző méretű
    Az összes megtekintése

    Inox A2 elektroda

     

    Elektroda sa veoma niskim sadržajem ugljenika. Daje zavar koji ima osobina A2 inoxa. Daje veoma stabilan luk, a troska se lako uklanja.

    Polaritet elektrode je DC (+).

     

    2 különböző méretű
    Az összes megtekintése

    Inox A4 elektroda

     

    Elektroda sa veoma niskim sadržajem ugljenika. Daje zavar koji ima osobina A4 inoxa. Daje veoma stabilan luk, a troska se lako uklanja.

    Polaritet elektrode je DC (+).

     

    2 különböző méretű
    Az összes megtekintése

    Inox-raznorodni čelici elektroda

     

    Elektroda koja se koristi za spajanje nelegiranih, visokougljeničnih, visokolegiranih, alatnih, opružnih i brzoreznih čelika.

    Polaritet elektrode je DC (+).

     

    3 különböző méretű
    Az összes megtekintése

    Keramička gasna mlaznica za plazma gorionik P80

    0708001648

     

    Usmeravanje vazduha, aktiviranje sigurnosnih pinova za uspostavu plazma luka.

     

    Zavarivanje je posao koji zahteva kvalitetne i pouzdane aparate. Wurth je profesionalni dobavljač opreme i alata i svojim širokim asortimanom aparata za zavarivanje (ili aparati za varenje kako ih zavarivači često zovu) garantuje sve mogućnosti modernih invertera čime pokriva sve procese zavarivanja. Zavarivači moraju imati čitav asortiman proizvoda kako bi bili pripremljeni za rad na različitim pozicijama. Od hemijske zaštite pa do aparata za zavarivanje, Wurth vam garantuje pouzdanost i veliki izbor ovih proizvoda.

    Vaša sigurnost je najvažnija, zbog toga je naša oprema za zavarivanje napravljena tako da obezbeđuje maksimalanu bezbednost, lako upravljanje i komfor u svakodnevnoj upotrebi. Naši proizvodi su prilagođeni vašim potrebama i svim vrstama zavarivanja. Pronađite svu opremu i potrošni materijal za procese zavarivanja TIG, MIG / MAG , REL (MMA), PLAZMA SEČENJE: kablove za masu i elektrode, gorionike, valjke, manometre, regulatore, gasne mlaznice (šobe) , kontaktne provodnice (dizne), nosače dizni (nosače kontaktnih provodnica), bužire (vodilice), žice za zavarivanje (SG2 žica, CO2 žica), elektrode, sprejeve, zaštitnu odeću za zavarivanje (zavarivačke rukavice i kecelje), zavarivačke maske (automatske), stakla.