Szaniter

    Betöltés

    popular.products.from.category Szaniter

    Betöltés
    Megtekintés mint Grid Lista
    rendezési szempont

    Zuhanytömlő, 1/2''x200 cm, krómozott p4

    TECB3371
    Polimer spirál zuhanytömlő fém hollanderekkel. Teljes hossza 200 cm, belső átmérője 8 mm. 5 bar nyomásig tervezték. Krómozott.

    Zuhanytömlő, 2 m, PVC fehér

    CPVC20
    Polimer spirál zuhanytömlő hollanderekkel. Teljes hossza 200 cm, belső átmérője 8 mm.

    Crevo za tuš, PVC, metalni holenderi, 1,5m, 1/2''

    TB3012
    Crevo za tuš izrađeno od polimera sa metalnim holenderima. Ukupne dužine od 150cm sa unutrašnjim prečnikom od 8mm. Namenjen za pritisak do 3bar.

    WC-ülőke, MDF-lap, bükk, p2

    D13442
    Az MDF-lapból készült WC-ülőke rendkívül ellenálló a mechanikai hatásoknak, finom végső megmunkálással. Inox zsanérokkal ellátott. Súlya 3,5 kg. A tölgyfa utánzatnak köszönhetően kényelmes és meleg, így kevésbé fűtött fürdőszobákhoz is alkalmas. Lakkozott

    WC-ülőke, MDF-lap, mahagóni, p2

    D13441
    Az MDF-lapból készült WC-ülőke rendkívül ellenálló a mechanikai hatásoknak, finom végső megmunkálással. Inox zsanérokkal ellátott. Súlya 3,5 kg. A mahagóni fa utánzatnak köszönhetően kényelmes és meleg, így kevésbé fűtött fürdőszobákhoz is alkalmas. Lakko

    Daska za WC šolju, LYON, antibakterijska, bela

    SHB00

     

    WC daska od medijapana izuzetno otporna na mehanička dejstva sa finom završnom obradom. Ima metalne, hromirane šarke i antibaterijsku zaštitu.

    Težina 2,45kg bele boje sa finišom u laku.

    Dimenzije : 

    • Širina daske : 37,50 cm
    • Dužina daske : 43,50 cm

     

    WC-ülőke, MDF-lap, fehér

    D11440
    MDF-lapból készült WC-ülőke, rendkívül ellenálló a mechanikai hatásoknak, finom végső megmunkálással. Krómozott fém zsanérokkal, valamint tartalék zsanérral. Súlya: 3,45 kg, fehér színű, lakkozott.

    WC-ülőke, MDF-lap, fehér, kagyló

    DKSD7
    MDF-lapból készült WC-ülőke, rendkívül ellenálló a mechanikai hatásoknak, finom végső megmunkálással. Krómozott fém zsanérokkal, kagyló alakú fedéllel. Súlya: 3,54 kg, fehér színű, lakkozott.

    WC-ülőke, MDF-lap, bézs, p2

    DKS17
    MDF-lapból készült WC-ülőke, rendkívül ellenálló a mechanikai hatásoknak, finom végső megmunkálással. Krómozott fém zsanérokkal. Súlya: 3,2 kg, bézs színű, lakkozott.

    WC-ülőke, MDF-lap, piros, p2

    DKS45
    MDF-lapból készült WC-ülőke, rendkívül ellenálló a mechanikai hatásoknak, finom végső megmunkálással. Krómozott fém zsanérokkal. Súlya: 3,2 kg, piros színű, lakkozott.

    WC-ülőke, MDF-lap, kék, p2

    DKS33
    MDF-lapból készült WC-ülőke, rendkívül ellenálló a mechanikai hatásoknak, finom végső megmunkálással. Krómozott fém zsanérokkal. Súlya: 3,2 kg, kék színű, lakkozott.

    WC-ülőke, MDF-lap, világoszöld, p2

    DKS352
    MDF-lapból készült WC-ülőke, rendkívül ellenálló a mechanikai hatásoknak, finom végső megmunkálással. Krómozott fém zsanérokkal. Súlya: 3,2 kg, világoszöld színű, lakkozott.