Szaniter

    Betöltés

    popular.products.from.category Szaniter

    Betöltés
    Megtekintés mint Grid Lista
    rendezési szempont

    WC daska, ORLEANS, bela, MDF sa plastičnim šarkama

    SHA00

     

    WC daska od medijapana izuzetno otporna na mehanička dejstva sa finom završnom obradom. Ima polimerne šarke i antibaterijsku zaštitu.

    Dimenzije : 

    • Širina daske : 37,00 cm
    • Dužina daske : 40,00 cm

    Težina 2,7kg bele boje.

     

     

    Kerek fali zuhanytartó, krómozott

    TECB3382
    Fali zuhanytartó, 1 pozíciós. Közvetlenül a falra kerül, krómozott.

    WC-tartály öblítőszelep-ekonomik

    ZVE
    Univerzális wc-tartály öblítőszelep, minden típusú műanyag, fém és kerámia öblítőtartályhoz. PVC-ből készült.

    WC-tartály öblítőszelep - duo

    LAS07
    Univerzális wc-tartály öblítőszelep, minden típusú műanyag, fém és kerámia öblítőtartályhoz, két mennyiségű öblítési lehetőséggel. Kiváló minőségű ABS-ből készült, két öblítési fokozatú.

    Zvono za vodokotliće - univerzalno, p3

    LZV
    Univerzalno zvono za vodokotliće pogodno za upotrebu kod svih vrsta plastičnih, metalnih i keramičkih vodokotlića. Izrađen je od visokokvalitetnog ABS-a.

    Ravni držač za izlazak iz kade, BASE

    SAGB130
    Držač za izlazak iz kade koji se montira na zid i doprinosti sigurnosti pri izlasku ili ulasku u kadu. Dimenzije: 19x305mm.

    V držač za izlazak iz kade, BASE

    SAGB131
    Držač za izlazak iz kade koji se montira na zid i doprinosti sigurnosti pri izlasku ili ulasku u kadu. Dimenzije: 25x393mm.

    Držač za izlazak iz kade sa nosačem sapuna, BASE

    SAGB132
    Držač za izlazak iz kade koji se montira na zid i doprinosti sigurnosti pri izlasku ili ulasku u kadu. Dimenzije: 25x420mm.

    Toaletna čaša, BAMBOO&BLACK

    SAGBB101
    Toaletna čaša napravljena od kombinacije crnog polipropilena i bambusa, za moderan izgled svakog kupatila.

    WC četka, BAMBOO&BLACK

    SAGBB103
    WC četka napravljena od kombinacije crnog polipropilena i bambusa, za moderan izgled svakog kupatila.

    Ogledalo zidno, pokretno, BASE

    SACB143

     

    Ogledalo za šminjkanje sa podesivom oprugom, hromirano, zidna montaža.