Kesztyűk

    Betöltés

    popular.products.from.category Kesztyűk

    Betöltés
    Megtekintés mint Grid Lista
    rendezési szempont

    Rukavice Venus

    Kötött, varrat nélküli kesztyű pamut és poliészter keverékéből. Rugalmas mandzsettával ellátott. Anyaga 40% pamut, 60% poliészter.

    Rukavice THOR IMPACT

    5899406010

    Zaštitne rukavice od mešavine visoko kvalitetnog polietilena visokih performansi (HPPE) initrila, TRP-a i kože, sa umecima za poboljšan stisak na spoljašnjem sloju materijala (na dlanu). Nadlanica i spoljašnji delovi prstiju su zaštićeni specijalnim ojačanjima koja štite kosti i zglobove od nagnječenja i udara. Dodatna zaštita na unutrašnjem delu prstiju (zglobovima) i pregibu palca. Specijalno oblikovana manžetna za lako navlačenje. Model Impact 500 pruža najviši nivo zaštite od prosecanja, kidanja i probijanja, po standardu EN 388. Zbog odličnog stiska vlažnih i nauljenih predmeta, idealne su za upotrebu u ekstremnim uslovima sa povišenim mehaničkim rizicima – u rudarstvu, petrohemiji, građevinarstvu, i sl

    Veličina br. 10.

    Jednokratne rukavice TPE

    TPE rukavice, prozirne i plave, su odlična alternativa za vinilne rukavice. Jednokratne i izdržljive za jednu upotrebu. Lake i glatke. Bezbedne za kontakt sa hranom, non-toxic. Idealne za kratkoročne zadatke koji zahtevaju česte promene rukavica. Dobra rastegljivost i vodootporne.

    Zavarivačke rukavice, kožne W-140

    0984310014

     

    Šavovi izrađeni od zatopljenog kevlarskog konca (crne boje) otpornog na temperaturu - za visoku izdržljivost i produžen radni vek.
    Izrađena od visoko kvalitetne kravlje kože, ova rukavica je pogodna za sve standardne postupke zavarivanja (MIG/MAG i REL), gasnog i plazma sečenja.
    Zbog temperaturne otpornosti može se koristiti za rad u pogonima za preradu gume / plastike, kao i livnicama.

     

    Rukavice TigerFlex Double

    Bešavna rukavica sa osnovom od najlona, koja sa obe strane ima premaz od nitrilne pene i Tigerflex šare, za odličan hvat. Ovakav inovativni dizajn rukavice obezbeđuje duplo duži vek trajanja. Ista rukavica može da se nosi i na levoj i na desnoj ruci.

    Rukavice Poly PU Grey

    Vékony, varrat nélküli poliészter kesztyű, a tenyéren finom poliuretán réteggel bevonva. Rugalmasságának és jó tapadásának köszönhetően precíz feladatok elvégzéséhez alkalmas.