Kesztyűk

    Betöltés

    popular.products.from.category Kesztyűk

    Betöltés
    Megtekintés mint Grid Lista
    rendezési szempont

    Rukavice Winter Latex

    0899408310

    Grube bešavne pletene rukavice, izrađene od akril terry-a što daje dodatnu zaštitu od kontaktne hladnoće. Debeli sloj naboranog lateksa, prevučen na ¾ rukavice obezbeđuje dobru zaštitu ruku prilikom grubih radova.

    Rukavice Protect

    Izuzetno mekane zaštitne rukavice, lagane za nošenje, izrađene od svinjske kože. Nadlanica je od elastičnog pamuka koji omogućava disanje kože. Imaju elastičnu manžetnu koja se može podesiti čičak trakom. Dobro prijanjaju na ruku. Transportno pakovanje 12 kom.

    Rukavice Garden

    Štrikana rukavica od poliestera bez šavova, dlan obložen poliuretanom. Elastična manžetna. Izuzetno lagane i fleksibilne.

    Rukavice Orange Latex Grip

    Duplán mártott, varrat nélküli kesztyű. Az alapkesztyű pamutból (jersey) készült, ráncolt latex bevonattal a tenyéren és az ujjakon. A nyitott kézhát lehetővé teszi a bőr lélegzését.

    Rukavice Palm

    5899465

    Rukavice pletene od mešavine pamuka i poliestera, bešavne. Čvrsta guma zalepljena na dlan rukavica omogućava dodatnu bezbednost u radu sa grubim materijalima.

    Rukavice Standard

    Duplán mártott varrat nélküli kesztyű. Az alap pamutból (dzsörzé) készült, ráncolt latex bevonattal a tenyéren és az ujjakon. A nyitott kézhát lélegzőképességet biztosít.

    Rukavice Tigerflex Hi-Lite

    Osnovno pletivo od bešavnog u krug pletenog vlakna najlon/likra ugodnog za kožu. Površina dlana obložena je nitrilnom penom sa dodatnim nitrilnim "Tiger" šarama. Prozračne i udobne za nošenje. Usko i mekano prijanjanje rukavica omogućuje odličan zahvat zahvaljujući unapređenoj najlonskoj tkanini. Elastična nadlanica. Boja pletiva i obloge: fluorescentno žuta/boja šara - siva.

    Rukavice Latex Grip

    Univerzalne rukavice za zaštitu na radu. Čvrste, bešavne, izrađene od kombinacije pamuka i poliestera. Premazane prirodnim lateksom. Prozračne i veoma udobne za nošenje.

    Rukavice W-300 LEVEL D

    Robustne bešavne pletene rukavice sa nitrilnim premazom. Rukavice su izrađene od mešavine polietilena visoke gustine (HDPE), čeličnih vlakana, čestica bazalta, najlona i elastina sa elastičnom manžetnom. Rukavice karakteriše izuzetan hvat, dobra otpornost na ulja i masti. Dodatna polimerna zaštita između palca i kažiprsta. Namenjene su za poslove koji zahtevaju visok nivo zaštite od prosecanja i habanja. Transportno pakovanje 6 kom.

    Rukavice Blau Full Dip

    58994210

    Zaštitne rukavice izrađene od žerseja cele močene u nitril plave boje. Sigurnosna manžetna za zaštitu zglobova ruke i lako navlačenje/skidanje rukavice. Veličina 10.

    Hemijska rukavica

    Rukavice za zaštitu od hemikalija, proizvedene od nitrila sa pamučnom postavom koja daje dodatnu udobnost. 100% nepromočive, bezbedne za upotrebu u prehrambenoj industriji. Romboidna struktura površine cele rukavice. Ne sadrže silikon. Dužina rukavica 33 cm, debljina 0,38 mm ± 0,03 mm. Prodaje se u pakovanju od 12 pari.