Műhelyfelszerelés

    popular.products.from.category Műhelyfelszerelés

    Betöltés
    Megtekintés mint Grid Lista
    rendezési szempont

    LED reflektor Ergopower, 20W

    0981508157

     

    LED reflektor snage 20W, u aluminijumskom kućištu sa savremenom COB tehnologijom. Baterija 7.800mAh obezbeđuje dva režima rada 1.700 ili 1.000 lm i rad do 3 ili 6h.

     

    Gumeno pancir crevo za mazalice

    0986002

     

    Armirano gumeno crevo za ručnu presu za podmazivanje (br.art. 098600).

     

    Membrana za pneumatsku pumpu za mast

    0986999052

     

    Membrana za pneumatsku pumpu za mast (0986020014), spoljni ø213mm, unutrašnji ø30mm.

     

     

    Fém bevezetőcső 98600

    0986001

     

    Metalni dovodni elem za dekalamit presu.

     

    Navojni prikljucak M10x1 za presu 098600

    0986003

     

    Navojni priključak za ručnu presu za podmazivanje (br.art. 098600).

     

     

    Rekuperator za ulje

    0715930911

     

    Rekuperator za izvlačenje ulja na točkovima sa posudom (18L) za prihvat ulja, podesivo po visini.

    Opremljen je specijalnim vakuumskim setom cevčica (6kom) za vađenje ulja, manometrom i posudom za prihvatanje ulja.

     

     

     

    Rotaciona teleskopska ručna pumpa za ulje

    1715991792PR

     

    Rotaciona metalna ručna pumpa za ulje za burad do 220kg.

     

     

    Teleszkópos kézi olajpumpa

    1715991792P

     

    Teleskopska metalna ručna pumpa za ulje za burad 50 - 200kg.

    Protok 0,5 l/ciklus

     

     

    Ručna ACCU LED radionička lampa, 4+1 LED

    0827940370

     

    LED lampa srednje veličine u dvokomponentnom kućištu, sa SPOT svetlom i radnim svetlom jačine 250 lm i maksimalnim periodom rada 3,5h.

     

    Radna lampa sa 24 diode

    B29881

     

    Ergonomski oblikovana radna lampa sa 24 diode.

    Kupovinom 12 komada, artikli dolaze u kartonskoj kutiji sa slike.