Műhelyfelszerelés

    popular.products.from.category Műhelyfelszerelés

    Betöltés
    Megtekintés mint Grid Lista
    rendezési szempont

    Nosač motora, 680kg

    071597011

     

    Rasklopivi nosač motora, kapaciteta 680 kg.

     

    Crevo za pneumatsku pumpu za mast

    0986999057

     

    Armirano gumeno crevo za pneumatske uređaje za pretakanje masti manjih kapaciteta, maksimalni pritisak do 400 bara, dužine 4m.

     

    Nožna pumpa za mast sa rezervoarom

    098658028

     

    Nožna pumpa za mast sa rezervoarom za prenos i distribuciju masti sa širokim rasponom primene u radionicama.

     

    Pištolj mazalica za pneumatsku pumpu za mast

    0986999058

     

    Pištolj mazalica za pneumatske pumpe za mast sa zglobom na spoju sa crevom.

     

    Pneumatska pumpa za mast sa rezervoarom

    0986020014

     

    Pneumatska pumpa za mast sa rezervoarom za prenos i distribuciju masti sa širokim rasponom primene u radionicama.

     

    Ručna pumpa za mast sa rezervoarom

    0986020013

     

    Ručna pumpa za mast sa rezervoarom za prenos i distribuciju masti sa širokim rasponom primene u radionicama.

     

    Ručna pumpa za ulje sa rezervoarom 24L

    0986020024

     

    Ručna pumpa za mast sa rezervoarom za prenos i distribuciju masti sa širokim rasponom primene u radionicama.

     

    Set cevčica za izvlačenje ulja

    0715552911

     

    Set cevčica za izvlačenje ulja za Rekupator za ulje, 90 lit. (br.art. 0715930911).

    U setu dolazi 6 cevčica.

     

    Krokodil čelična dizalica sa dvostrukim klipom

    071554310

     

    Krokodil dizalica je drugi naziv za ovu vrstu dizalice za auto, koja radi po principu poluge za podizanje tereta.

     

    Namenjena je za podizanje tereta do 3 t.

     

    LED Pocket punjiva lampa WLH 1 premium

    082794010

     

    LED WLH 1 PREMIUM punjiva ručna lampa, malih dimenzija.

     

    Ručna ACCU LED lampa WL1 SLIM

    0827940383

     

    LED punjiva lampa snage 3+1W, tankog dizajna sa SPOT svetlom i radnim svetlom sa dve jačine 600 i 250 lm.

     

    Ručna ACCU baterijska LED lampa ERGOPOWER COB

    0827940226

     

    LED lampa u dvokomponentnom kućištu, sa SPOT svetlom 1W i radnim svetlom 3W. Svetlost 250 lm u periodu 5-7h