Pisztolyok és kellékek

    popular.products.from.category Pisztolyok és kellékek

    Betöltés
    Megtekintés mint Grid Lista
    rendezési szempont

    Farbarski pištolj, najlon lonče 600ml

     

    Gravitacioni farbarski pištolj niskog pritiska sa najlonskim rezervoarom zapremine 600ml. Koristi se za nanošenje premaza na drvo, metal i plastiku.

     

    2 különböző méretű
    Az összes megtekintése

    Pištolj za PU penu ECO plastični / narandžast

    18911520

     

    Pištolj za precizno nanošenje pištoljske pur pene, sa mesinganom diznom i PVC drškom.

    Cev je napravljena od nerđajućeg čelika, izuzetno male težine i jednostavan za upotrebu tokom rada. Ima dodatne PVC brizalice, za nepristupačna mesta. Jednostavan za čišćenje i održavanje.

     

     

    Špatula za nanošenje lepka

    0891185

     

    Plastična špatula služi za nanošenje lepka.

     

    Pisztoly 600ml/310ml Alu-reinforced

    1891134315

     

    Aluminijumski pištolj ojačane konstrukcije sa metalnim navojnim čepovima, namenjen za istiskivanje masa pakovanih u 600ml/400ml folije, kao i za kartuše 310ml.

    Veoma lagan, ergonomskog dizajna, jedostavan za čišćenje.

     

     

    Pištolj za kartuše metalni

    1891854

     

    Namenjen za metalne i plastične jednokomponentne kartuše od 310 ml.

     

    Pištolj za PU penu PROFESSIONAL - PTFE

    189115230

     

    Pištolj za pur penu professional služi za profesionalno nanošenje pištoljske pur pene.

     

    Pištolj za pur penu ECO metalni, crveni

    189115220

     

    Profesionalni metalni pištolj za nanošenje pištoljske pur-pene.

     

    Pištolj za pur-penu ECO plastični, crveno/crni

    189115210

     

    Plastični pištolj za nanošenje pištoljske pur-pene.

     

    Vegyi injektáló habarcs kinyomópisztoly WIT, MULTI

    0891003105
    Univerzális pisztoly különböző tömítők használatához, a következő kiszerelésben: standard kartusok 310 ml, koaxiális kartusok 150 ml, 330 ml, 420 ml, valamint párhuzamos kartusok (side-by-side) 385 ml, 585 ml. A kinyomópisztoly közepére mozdított ergonómi

    Pisztolyok és kellékek