Pisztolyok és kellékek

    popular.products.from.category Pisztolyok és kellékek

    Betöltés
    Megtekintés mint Grid Lista
    rendezési szempont

    Ručni pištolj za kartuše

    0891001

     

    Lagan, metalni pištolj jednostavnog dizajna namenjen kartušama od 310ml.

     

    Kézi kartuskinyomó pisztoly H1X-5

    0891000003

     

    Snažan pištolj načinjen od jake plastike sa izbalansiranim rukohvatom. Ergonomski podešen rukohvat pomeren ka sredini pištolja smanjuje "naginjanje" kartuše i zamor ruke tokom rada.

     

    Ručni pištolj za kartuše sa PVC drškom

    089100

     

    Izuzetno snažan metalni pištolj sa izbalansiranim rukohvatom. Ergonomski podešen rukohvat pomeren ka sredini pištolja smanjuje "naginjanje" kartuše i zamor ruke tokom rada.

     

    Mešač za dvokomponentni lepak

    089213520

     

    Statatički mešač za dvokomponentni lepak.

     

    Dvostruki pištolj za kartuše

    089160123

     

    Pištolj za dvostruke kartuše 2x 310ml. Jednostavan za upotrebu sa jednom rukom i omogućava brzo menjanje kartuša.

    Ima transmisiju izlazne snage od 400kg prilikom istiskivanja.

     

    Baterijski pištolj za kartuše i “kobasice” BCG 600

    5717600001

     

    Baterijski pištolj maksimalne snage 4,5 kN, pogodan za kartuše 310 ml i kobasice 600 ml.

    Kontrola brzine 6-stepenim točkićem, sa baterijom integrisanom u dršku pištolja. Velika prednost je povratno potisno dejstvo, koje po prestanku istiskivanja vraća unazad vreteno 4mm i onemogućava dalje curenje mase.

     

    Pištolj za pur-penu ECO plastični, žuti

    189115211

     

    Plastični pištolj za nanošenje pištoljske pur-pene.