Építőipari vegyszerek és ragasztók

    popular.products.from.category Építőipari vegyszerek és ragasztók

    Betöltés
    Megtekintés mint Grid Lista
    rendezési szempont

    MS FIX RAPID, 290 ml/400g

    1893226101

     

    MS FIX Rapid je jednokomponentni lepak na bazi silicil - polimera velike brzine sušenja i izuzetne nosivnosti.

     

    Prajmer za plastiku/drvo/kamen

    089010062

     

    Prajmer namenjen za bolje rezultate lepljenja na plastičnim materijalima tipa UP, GRP, EP, PVC, ABS, u PVC. Takođe se koristi za aplikaciju na neobrađeno drvo i proizvode od drveta, presovane ploče, prirodni kamen, beton, malter, tekstil i netkani materijal. Nije namenjen za PE, PP, PTFE, PMMA i PC.

     

    Kézi kartuskinyomó pisztoly H1X-5

    0891000003

     

    Snažan pištolj načinjen od jake plastike sa izbalansiranim rukohvatom. Ergonomski podešen rukohvat pomeren ka sredini pištolja smanjuje "naginjanje" kartuše i zamor ruke tokom rada.

     

    Univerzalni snažni građevinski lepak

    0893100110

     

    Poliuretanski strukturni lepak za izuzetno snažno lepljenje. Ima kratko vreme stvaranja pokorice i brzo postiže funkcionalnu čvrstoću.

    Namenjen za lepljenje drvenih panela na vratima, gazišta stepenica, gelendera, prirodni kamen, konstrukciju metalnih okvira.

    Lepak je u skladu sa D4 specifikacijom DIN/EN 204, a zadovoljava i zahteve prema WATT 91.

     

    Bezbojni lepak i zaptivna masa

    08932250

     

    Univerzalni lepak i zaptivna masa na bazi modifikovanog polimera.

    Potpuno proziran, namenjen za montažu i lepljenje unutrašnjih elemenata od stakla, izradu reklamnih panoa, za lepljenje ventilacionih otvora, montažu elektrokanalica, kao za i druga mesta gde je potreban jak, elastičan i potpuno tranparentan spoj.

     

     

    Pisztoly 600ml/310ml Alu-reinforced

    1891134315

     

    Aluminijumski pištolj ojačane konstrukcije sa metalnim navojnim čepovima, namenjen za istiskivanje masa pakovanih u 600ml/400ml folije, kao i za kartuše 310ml.

    Veoma lagan, ergonomskog dizajna, jedostavan za čišćenje.

     

     

    PU pena B1 vatrootpornost

    58921533

     

    Jednokomponentna poliuretanska pena namenjena za montiranje protivpožarnih vrata i prozora, zaptivanje spojeva na protivpožarnim zidovima i na drugim mestima gde su povećani standardi kod zahteva za vatrootpornošću građevinskih materijala.

    Vatrootpornost je testirana u skladu sa Evropskim standardom EN 1366-4 i rekaciji na vatru u skladu sa standardom DIN 4102-1.

    Klasifikacija vatrootpornosti prema EN13501-2

     

    Pur pena pištoljska niskoekspandirajuća

    0892152101

     

    Niskoekspandirajuća jednokomponentna montažna pur pena , velike izdašnosti,  namenjena za ugradnju okvira vrata i prozora, kao i za ispunu i zaptivanje otvora.

     

    Čistač pur pene

    08921603

     

    Veoma efikasno sredstvo za jednostavno i brzo uklanjanje sveže pur pene. Boca je prilagođena čišćenju svih vrsta standardnih pištolja za aplikaciju pur pene.

     

    Purlogic top

    0892142

     

    Niskoekspandirajuća jednokomponentna pur pena vrhunskih performansi. Namenjena za ugradnju prozora i vrata na temperaturama iznad -5°C.

    Izuzetan zvučni i toplotni izolator (redukcija nivoa buke RST,w = 61 dB u skladu sa DIN 52210, koef.provođenja toplote λ=0,036 W/(m*K)).

    Poseduje setifikate nemačkih instituta za građevinske materijale.

     

    WORKSHOPR PUR pena pištoljska - E, 750 ml

    WS747865E

     

    Umerenoekspandirajuća jednokomponentna montažna pur pena namenjena za ugradnju okvira vrata i prozora, kao i za ispunu i zaptivanje otvora.

     

    Silikon Neutral, 600ml "kobasica"

    18925311

     

    Silikon na neutralnoj osnovi, namenjen za zaptivanje različitih materijala: staklo, keramičke pločice, drvo, kao i za različite metale (napr. eloksirani aluminijum).

    Ne izaziva koroziju metala

     

    Építőipari vegyszerek és ragasztók