Építőipari vegyszerek és ragasztók

    popular.products.from.category Építőipari vegyszerek és ragasztók

    Betöltés
    Megtekintés mint Grid Lista
    rendezési szempont

    Pneumatski pištolj za izduvavanje, metalni

    07149213

     

    Masa - 245 g

    Prečnik dizne - 1,5 mm

    Navoj za priključnu spojku - 1/4''

    Pištolj za pur penu ECO metalni, crveni

    189115220

     

    Profesionalni metalni pištolj za nanošenje pištoljske pur-pene.

     

    Špatula za nanošenje lepka

    0891185

     

    Plastična špatula služi za nanošenje lepka.

     

    Pištolj za kartuše metalni

    1891854

     

    Namenjen za metalne i plastične jednokomponentne kartuše od 310 ml.

     

    Pištolj za PU penu PROFESSIONAL - PTFE

    189115230

     

    Pištolj za pur penu professional služi za profesionalno nanošenje pištoljske pur pene.

     

    Pištolj za pur-penu ECO plastični, crveno/crni

    189115210

     

    Plastični pištolj za nanošenje pištoljske pur-pene.

     

    Ručni pištolj za kartuše

    0891001

     

    Lagan, metalni pištolj jednostavnog dizajna namenjen kartušama od 310ml.

     

    Ručni pištolj za kartuše sa PVC drškom

    089100

     

    Izuzetno snažan metalni pištolj sa izbalansiranim rukohvatom. Ergonomski podešen rukohvat pomeren ka sredini pištolja smanjuje "naginjanje" kartuše i zamor ruke tokom rada.

     

    Lepak + Zaptivna masa FASTER

    1890100720

     

    Univerzalni lepak i zaptivna masa na bazi poliuretana. Idealan za mesta gde je potrebna veća brzina lepljenja.

     

    Építőipari vegyszerek és ragasztók