Auro Cargo program

    popular.products.from.category Auro Cargo program

    Betöltés
    Megtekintés mint Grid Lista
    rendezési szempont

    Metalna traka za izradu šelni, 12mm

    0529112

     

    Za proizvodnju šelni za creva i cevi skoro u svakoj veličini sa alatom za zatezanje i sečenje.

     

    Metalna traka za izradu šelni, 9mm

    0529109

     

    Za proizvodnju šelni za creva i cevi u svakoj veličini sa alatom za zatezanje i sečenje.

     

    Metlica brisača za teretni program

     

    Metlica brisača koja ima 8 tačaka oslonca, čime se omogućava odlično prijanjanje pri velikim brzinama. Time se postiže ravnomerna raspodela sile i brisanje. Prirodna guma čini 60% a ima i grafitnu zaštitu.

     

    Odgovara svim godišnjim dobima. Aplicira se pomoću adaptera u 4 varijante.

     

    3 különböző méretű
    Az összes megtekintése

    Plastična radionička kolica za podvlačenje

    071593007

     

    Plastična radionička kolica podvlačenje sa namagnetisanim pregradama za alat.

     

    Podupirači za vozila čelični

     

    Čelični podupirači-oslonci za vozila nosivosti 3t, 6t ili 10t.

    Kompaktna zavarena konstrukcija i široka osnova obezbeđuju sigurnost u radu.

     

    Isporučuju se u paru.

    3 különböző méretű
    Az összes megtekintése

    Prajmer za lepak za vetrobranska stakla

     

    Višenamensko sredstvo za pripremu površina prilikom lepljenja vetrobranskih stakala.

    Zapremina : 30 i 250 ml.

     

    2 különböző méretű
    Az összes megtekintése

    Premium P SAE 5W 30, motorno ulje

     

    Ulje smanjenog otpora proizvedeno po najmodernijoj tehnologiji za upotrebu kod motora sa ekološkim zahtevom - minimum čađi.

     

    2 különböző méretű
    Az összes megtekintése

    Radionička sklopiva kolica za podvlačenje

    071593070

     

    Radionička metalna sklopiva kolica za podvlačenje u dimenzima 901 x 425 x 120 mm.

     

    Ručna ACCU LED radionička lampa, 4+1 LED

    0827940370

     

    LED lampa srednje veličine u dvokomponentnom kućištu, sa SPOT svetlom i radnim svetlom jačine 250 lm i maksimalnim periodom rada 3,5h.

     

    Ručna hidraulična dizalica, 10t

    071554410

     

    Ručna hidraulična dizalica 10t, ne dolazi u koferu.

     

    Šelna sa steznom ušicom

     

    Tehnički podaci :
    Materijal šelne : 1.4301 nerđajući čelik A2

    Prednosti :

    • Mala visina, mali prečnici stezanja.
    • Precizna montaža, čak i u vrlo malim prostorima.

    Primena : 

    • Sistemi za napajanje gorivom
    • Pneumatske instalacije
    • Vazdušni jastuci
    • Rashladni/grejni sistemi
    • Uljni vodovi, hidraulični sistemi niskog pritiska.

     

    5 különböző méretű
    Az összes megtekintése

    Set pneumatske pumpe za mast, do 220 kg

    098658033

     

    Pneumatska pumpa za mast sa opremom i kolicima za burad od 220kg, za tipove masti do NLGI-2

    Standardnu opremu čine: separator vlage i manometar za regulaciju pritiska, pištolj mazalica za pneumatsku pumpu za mast i gumeno pancir crevo.

    Stepen sabijanja pumpe 50:1, izlazni pritisak 350-400bar, brzina prenosa masti 0-800g/min, potisna membrana Ø585mm, crevo dužine 4 metra.

     

     

     

    Auto Cargo ProgramAuto Cargo ProgramAuto Cargo ProgramAuto Cargo ProgramAuto Cargo ProgramWurth Auto cargo program nudi veliki izbor visokokvalitetnih proizvoda za održavanje spoljašnjosti vašeg vozila i njegovih sklopova. Na našem eShop-u možete pronaći i kupiti proizvode za održavanje vašeg automobila kao što su: dizalice za auto, motorna ulja i ostala sredstva za održavanje motora i menjača, sijalice za farove, kabine i instrument table, brisače kao i sredstva za negu i održavanje vašeg vozila.