Auro Cargo program

    popular.products.from.category Auro Cargo program

    Betöltés
    Megtekintés mint Grid Lista
    rendezési szempont

    FUKUYAMA Sijalica H7 - 12V 55W - PX26D

     

    Halogene sijalice fara sa jednim vlaknom.
    Snaga: 55W

    Pakovanje : 1 kom, blister i 20 kom.

     

    2 különböző méretű
    Az összes megtekintése

    FUKUYAMA Sijalica H7-24V

     

    Halogene sijalice fara sa jednim vlaknom.

    Snaga: 70W.

    Način Eksploatacije: standard.

    Pakovanje: 1 kom. i 20 kom.

     

    2 különböző méretű
    Az összes megtekintése

    FUKUYAMA Sijalica W5W - 12V 5W - W2.1x9.5D, 10/1 k

    57208621

     

    Sijalica Fukuyama, standardnog kvaliteta. 

     

     

    Fukuyama Standard metlica brisača za autostakla

     

    Fukuyama Standard metlica brisača za autostakla je 50% od prirodne gume, za izuzetno miran rad.

     

    12 különböző méretű
    Az összes megtekintése

    HID Xenon sijalica D3S

    072081034

     

    Ima izuzetno jak svetlosni izvor, koji priža dva puta veću osvetljenost sa manje energije od klasičnih halogenih sijalica.

    Poboljšano osvetljava put ispred, povećava komfor tokom vožnje u noćnim uslovima. Boja svetla je slična boji sunčevog svetla a sama boja temperature je 4100K. Namenjena je za rad sa originalnim drajverom za ksenonske sijalice (fabrički se ugrađuje).

    Snaga je 35W a napon 13.5V/DC.
    Oznaka priključka je PK32d-5.

     

    Kokpit sprej GLANZ,600 ml

    0890222

     

    Efikasno sredstvo za negu i održavanje kokpita, na bazi silikona, antistatičko.

     

    LED lampa za glavu ERGOPOWER SENSOR

    0827809638

     

    Multifunkcionalna LED punjiva lampa koja se može nositi na glavi. Poseduje senzor za kontrolu paljenja i dva režima rada 100 ili 280 lm i rad do 2-5,5h

     

    LED sijalica, CANBUS P21W

    072087321

     

    LED sijalice malih dimenzija, prilagodljive prema prostoru gde se instaliraju. Primenjive u sistemima sa 12V i 24V, kao i u CANBUS sistemima.

    U kutiji se nalaze 2 sijalice.

     

    LED sijalica, CANBUS W5W

    072087621

     

    Sijalice koje proizvode jače osvetljenje od halogenih svetala i toplije osvetljenje od ksnenonskih svetala.

    U kutiji se nalaze 2 sijalice.

     

     

    Lepak za vetrobranska stakla CLASIC PLUS

     

    Jednokomponentni poliuretanski lepak za vetrobranska stakla.

    Primena na svim putničkim vozilima, sa ili bez vazdušnih jastuka, kod vozila sa integrisanim antenama. Sprečava kontaktnu koroziju kod vozila sa aluminijumskom karoserijom.

     

    2 különböző méretű
    Az összes megtekintése

    Lepak za vetrobranska stakla Classic PU 50

     

    Jednokomponentni poliuretanski lepak za vetrobranska stakla. Vreme odlaska iz servisa za vozila sa Airbag-om 2h.

    Primena na svim putničkim vozilima, sa ili bez vazdušnih jastuka, kod vozila sa integrisanim antenama. Sprečava kontaktnu koroziju kod vozila sa aluminijumskom karoserijom.

    Zapremina : 310 i 600 ml.

     

    2 különböző méretű
    Az összes megtekintése

    Longlife SHPD SAE 15W 40, motorno ulje

     

    Mineralno motorno ulje proizvedeno od specijalno odabranog baznog ulja sa najsavremenijim paketima aditiva.
    Pruža izuzetno širok spektar primene.
    Specijalno dizajniran za primenu u mešovitom voznom parku: za dizel i benzinske motore u putničkim automobilima, kamionima, terenskim i poljoprivrednim mašinama.

     

    3 különböző méretű
    Az összes megtekintése

    Auto Cargo ProgramAuto Cargo ProgramAuto Cargo ProgramAuto Cargo ProgramAuto Cargo ProgramWurth Auto cargo program nudi veliki izbor visokokvalitetnih proizvoda za održavanje spoljašnjosti vašeg vozila i njegovih sklopova. Na našem eShop-u možete pronaći i kupiti proizvode za održavanje vašeg automobila kao što su: dizalice za auto, motorna ulja i ostala sredstva za održavanje motora i menjača, sijalice za farove, kabine i instrument table, brisače kao i sredstva za negu i održavanje vašeg vozila.