Top ponuda

    Category Top ponuda

    Učitavanje
    View as Mreža Lista
    Sortiraj

    Pneumatska račna DRS 1/2'' Standard

    0703812001

     

    Masa - 1.1 kg

    Prihvat alata - 1/2"

    Navojni priključak - 1/4''

    Moment pritezanja - 68 Nm

    Radni pritisak (bar) - 6,3 bar

    Potrošnja vazduha - 113 l/min

    Minimalni prečnik creva - 9mm

    Brzina bez opterećenja - 150 o/min

    Pneumatski udarni odvijač DSS 1/2'' IN STANDARD

    07037560

     

    Masa - 2,5 kg

    Prihvat alata - 1/2"

    Max Broj Obrtaja - 7.800 o/min

    Minimalni prečnik creva - 9mm

    Navoj za priključnu spojku - 1/4''

    Radni moment pritezanja - 785 Nm

    Potreban pritisak u instalaciji - 6,3 bar

    Prosečna potrošnja vazduha - 140 l/min

    Maksimalni moment otpuštanja - 860 Nm

    Pneumatski odvijač DSS 1'' L

    07037700

     

    Masa - 12.98 kg

    Prihvat alata - Četvorougani 1"

    Navoj za priključnu spojku - 1/2''

    Minimalni prečnik creva - 13 mm

    Potreban pritisak u instalaciji - 6,3 bar

    Radni moment pritezanja - 2.168 Nm

    Prosečna potrošnja vazduha - 400 l/min

    Maksimalni moment otpuštanja - 2.846 Nm

    Pneumatski udarni odvijač DSS 3/4'' MAX

    571438834

     

    Masa - 3,89 kg

    Max. Moment - 1.350 Nm

    Navoj za priključnu spojku - 3/8''

    Prihvat za alat - Četvorougaoni 3/4''

    Potreban pritisak u instalaciji - 6,3 bar

    Prosečna potrošnja vazduha - 147 l/min

     

    Pneumatski udarni odvijač, DSS 1/2''H

    07037360

     

    Masa - 2,3 kg

    Nivo Buke - 91 dB

    Prihvat alata - 1/2"

    Minimalni prečnik creva - 8 mm

    Navoj za priključnu spojku - 1/4''

    Dimenzije - 195 x 64 x 202 mm

    Radni moment pritezanja - 70-470 Nm

    Potreban pritisak u instalaciji - 6,3 bar

    Prosečna potrošnja vazduha - 102 l/min

    Maksimalni moment otpuštanja - 569 Nm

    Pneumatska bušilica DBM 10-RL Plus

    07037960

    Laka ručna bušilica sa visokokvalitetnim brzosteznim futerom i promenom smera obratanja levo/desno.

    Smer obrtanja promenljiv - levo/desno
    Prihvat alata 1-10mm
    Broj obrtaja 1.700 o/min
    Potrošnja vazduha 96 l/min
    Navojni dovodni priključak 1/4''
    Minimalni prečnik dovodnog creva ø 9 mm

    Pneumatska ekscentrična brusilica DTS 150

    07037531

     

    Masa - 0,7 kg

    Ekscentar - 5 mm

    Radni pritisak - 6,3 bar

    Broj obrtaja - 12.000 o/min

    Potrošnja vazduha - 57 l/min

    Navoj za priključnu spojku - 1/4''

    Minimalni prečnik creva - 9mm

    Prečnik peda za poliranje - 150mm

    Pneumatski udarni odvijač DSS 1/2" PLUS

    07033030

     

    Masa - 1.85kg

    Nivo Buke - 78dB

    Vibracije - 5.531 m/s^2

    Max radni moment - 650 Nm

    Prihvat alata - Četvorougaoni 1/2''

    Udarni mehanizam - Twin Hammer

    Pneumatski udarni odvijač DSS 1/2" PREMIUM COMPACT

    57143080

     

    Masa - 1,1kg

    Prihvat alata - 1/2"

    Radni pritisak (bar) - 6.3bar

    Potrošnja vazduha - 135 l/min

    Navoj za priključnu spojku - 1/4''

    Minimalni prečnik creva - 8 mm

    Brzina praznog hoda - 8200 o/min

    Max moment pritezanja - 750 Nm

    Dimenzije DxŠxV - 115 x 61 x 186 mm

    Maksimalni momenat odvrtanja - 1100 Nm

    Pneumatski odvijač DPS 1 /4“ Standard

    0703438

     

    Dužina - 177,8 mm

    Radni pritisak - 6,3 bar

    Navojni priključak - R 1 /4“

    Potrošnja vazduha - 113 l/min

    Šestougaoni prihvat za alat - 1 /4“

    Broj obrtaja - 1800 U/min (rpm)

    Min./max. moment pritezanja - 2.2-10 Nm