Megjegyzés jogi személyeknek: hozzon létre fiókot vagy a nagykereskedelmi árak megtekintéséhez.
(0) db
Nincs termék a bevásárlókosárba.
Minden kategória
    Close
    Filters
    Preferences
    Keresés

    Sajnáljuk - ez a termék nem elérhető többé.

    Zaštitne cipele Solano S3, plitke

    1 188 RSD ÁFA-val
    0 RSD ÁFA-val
    products.price.priceunitnote

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

     

    SOLANO plitke radne cipele S3 nivoa zaštite vodoodbojne, napravljene od nabuk kože, sa kompozitnom kapom i kelvarskim međuđonom.

     

    • Protivklizni dvoslojni đon (PU/PU) SRC
    • Đon otporan na ulja i antistatik
    • Šok apsorber energije u predelu pete
    • Postava 3D Hong Kong tekstil
    • Anatomski izmenljivi uložak

     

    Dokumentum
    Ellenőrizze az elérhetőséget a boltban

    Pakolás

    1 db

    Mennyiség

    Gyors szállítás 2-5 nap
    Ingyenes szállítás products.delivery.freeshippingover

    Zaštitna cipela Solano S3 stepena zaštite je izrađena od kombinacije paropropusnog tekstila i prevrnute goveđe kože koja je vododbojna.

    Tekstilna postava je paropropusna i otporna na abraziju i poseduje zamenljivi antistatik uložak.

    Takođe ima i reflektujuće detalje, kompozitnu kapu i kevlarski međuđon za zaštitu od proboja stranih tela.

    Ova cipela je 100% METAL FREE (ne sadrži metalne delove).

    Protivklizni antistatik đon dvostruke gustine proizveden je od poliuretana i otporan je na naftu i ulja.  Ima šok apsorber u predelu pete za dodatnu udobnost nošenja.

    Veličine : 36 - 48

    Standard EN ISO 20345

    Težina po 42 broju : 560g

    Írja le saját véleményét
    • Csak regisztrált felhasználók írhatnak értékelést
    *
    *
    • Rossz
    • Kiváló

    Zaštitna cipela Solano S3 stepena zaštite je izrađena od kombinacije paropropusnog tekstila i prevrnute goveđe kože koja je vododbojna.

    Tekstilna postava je paropropusna i otporna na abraziju i poseduje zamenljivi antistatik uložak.

    Takođe ima i reflektujuće detalje, kompozitnu kapu i kevlarski međuđon za zaštitu od proboja stranih tela.

    Ova cipela je 100% METAL FREE (ne sadrži metalne delove).

    Protivklizni antistatik đon dvostruke gustine proizveden je od poliuretana i otporan je na naftu i ulja.  Ima šok apsorber u predelu pete za dodatnu udobnost nošenja.

    Veličine : 36 - 48

    Standard EN ISO 20345

    Težina po 42 broju : 560g