Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik/Language
    Pretraga
    Brend: WORKSHOPR

    Ručna kružna testera, 1200W

    8.290 RSD sa PDV-om
    0 RSD sa PDV-om
    .

    Akcija važi

    od do

    Dokumenta
    Šifra proizvoda: WRKT1200
    Pogledati dostupnost u prodavnici

    Pakovanje

    1 kom.

    Količina

    Brza isporuka 2-5 dana
    Besplatna isporuka preko 1900,00 rsd
    • Snaga: 1200 W
    • Broj obrtaja u praznom hodu: 5500 rpm
    • Spoljašnji prečnik diska (isporučuje se uz uredjaj) : 185 mm, 24z
    • Unutrašnji prečnik diska: 20 mm
    • Dubina reza: 65 mm (95°) / 42 mm (45°)
    • Isporučuje se sa ključem za montiranje diska
    • Isporučuje se uz uredjaj i paralelna vodilica
    Specifikacije
    ↓ Naziv↓ Vrednost
    Max Broj ObrtajaU pranom hodu: 5500rpm
    Snaga1200W
    UvoznikWurth d.o.o. Beograd
    Napišite vašu recenziju
    • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije.
    *
    *
    • Loš
    • Odličan
    • Snaga: 1200 W
    • Broj obrtaja u praznom hodu: 5500 rpm
    • Spoljašnji prečnik diska (isporučuje se uz uredjaj) : 185 mm, 24z
    • Unutrašnji prečnik diska: 20 mm
    • Dubina reza: 65 mm (95°) / 42 mm (45°)
    • Isporučuje se sa ključem za montiranje diska
    • Isporučuje se uz uredjaj i paralelna vodilica
    Specifikacije
    Max Broj ObrtajaU pranom hodu: 5500rpm
    Snaga1200W
    UvoznikWurth d.o.o. Beograd