Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik/Language
    Pretraga

    ZEBRA VDE Klešta za sečenje kablova, 160mm

    8.190 RSD sa PDV-om
    0 RSD sa PDV-om
    .

    Akcija važi

    od do

     

    ZEBRA klešta za sečenje kablova, za rad pod naponom. VDE, EN 60900, IEC 900. Namena za rad pod naponom od 1000 V naizmenične (AC) struje, i 1.500 V jednosmerne (DC) struje.

    Set sa ovim kleštima možete pogledati ovde.

     

    Dokumenta
    Šifra proizvoda: 071401585
    Pogledati dostupnost u prodavnici

    Pakovanje

    1 kom.

    Količina

    Brza isporuka 2-5 dana
    Besplatna isporuka preko 1900,00 rsd
    • Ergonomična dvokomponentna klešta sa VDE zaštitom
    • Namena: 1000 V (AC) i 1500 V (DC)
    • Dužina : 160mm
    • Maksimalni diametar sečanja kablova: 15mm
    • Maksimalni kapacitet sečenja bakarne i aluminijumske žice: 50 mm2
    • EN standard: 60900
    Specifikacije
    ↓ Naziv↓ Vrednost
    Tip KleštaElektroničarska
    UvoznikWurth d.o.o. Beograd
    DimenzijeDužina: 160 mm
    Napišite vašu recenziju
    • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije.
    *
    *
    • Loš
    • Odličan
    • Ergonomična dvokomponentna klešta sa VDE zaštitom
    • Namena: 1000 V (AC) i 1500 V (DC)
    • Dužina : 160mm
    • Maksimalni diametar sečanja kablova: 15mm
    • Maksimalni kapacitet sečenja bakarne i aluminijumske žice: 50 mm2
    • EN standard: 60900
    Specifikacije
    Tip KleštaElektroničarska
    UvoznikWurth d.o.o. Beograd
    DimenzijeDužina: 160 mm