Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik/Language
    Pretraga

    Sanitar

    učitavanje

    Category Sanitar

    Učitavanje
    View as Mreža Lista
    Sortiraj

    Venitl za veš mašinu, 1/2''x3/4''

    SVVM1234
    Ventil za veš mašinu. Izrađen od mesinga. Radi lake i brze montaže dobija se u paketu sa rozetnom i zaptivnom trakom za montažu. Finiš je u hromu. Dimenzija je 1/2"x3/4".

    Vodokotlić LAGUNA - MONO sa jednokoličinskim sistem

    LVK1
    Univerzalni vodokotlić sa jednokoličinskim sistemom za punjenje zapremine 6-9 litara. Mogućnost podešavanja količine vode, priključenja na vodovodnu mrežu sa tri strane i mogućnost visoke i niske montaže daje njegovu univerzalnu primenu. Poseduje sistem tihog punjenja vodom i izolaciju protiv orošavanja. ispirna cev je dužine 70cm a brinox crevo je 3/8" dužine 40cm. Izrađen je od viskokokvalitetnog ABS-a i ima garanciju od 5 godina.

    Vodokotlić ''LAGUNA'', ABS sa stiroporom, dvokol

    LVK2
    Univerzalni vodokotlić sa dvokoličinskim sistemom za punjenje zapremine 3-5 litara i 6-9 litara. Mogućnost podešavanja količine vode, priključenja na vodovodnu mrežu sa tri strane i mogućnost visoke i niske montaže daje njegovu univerzalnu primenu. Poseduje sistem tihog punjenja vodom i izolaciju protiv orošavanja. ispirna cev je dužine 70cm a brinox crevo je 3/8" dužine 40cm. Izrađen je od viskokokvalitetnog ABS-a i ima garanciju od 5 godina.

    WC četka sa zidnim nosačem, CUBE

    SACG151
    Cube wc četlka sa zidnim nosačem sa posudom u mat staklu. Posuda se pomera stoga može lako da se čisti. Montira se na zid uz pomoć kompleta tiplova i šrafova koji idu uz njega. Finiš je u hromu

    WC daska ''AVA'', PVC bela

    DAPVCB
    WC daska izrađena od termoplastike, izuzetno postojana i otporna na mehanička oštećenja i hemijske reagense. Materijal je ujedno i antibakterijski i može da se reciklira. Ima termoplastične šarke koje pružaju laku momtažu i održavanje. Težina 0,9kg. Proizvedeno u Srbiji. Boja bela.

    WC daska ''AVA'', PVC plava

    DAPVCP
    WC daska izrađena od termoplastike, izuzetno postojana i otporna na mehanička oštećenja i hemijske reagense. Materijal je ujedno i antibakterijski i može da se reciklira. Ima termoplastične šarke koje pružaju laku momtažu i održavanje. Težina 0,9kg. Proizvedeno u Srbiji. Plave boje.

    WC daska BROWN FLOWER, lakirani medijapan, soft cl

    KSDSC541
    WC daska od medijapana izuzetno otporna na mehanička dejstva sa finom završnom obradom. Ima hromirane šarke i softclose mehanizam. Težina 3,0kg. Dezen obrisa braon cvetova na beloj podlozi, finiš u laku

    WC daska HEART, lakirani medijapan

    KSD811
    WC daska od medijapana izuzetno otporna na mehanička dejstva sa finom završnom obradom. Ima inox šarke i dobija se i rezervni par. Težina 3,2kg. Dezen srca na drvenoj podlozi, finiš u laku

    WC daska PVC plava

    DPVCP
    WC daska izrađena od termoplastike, izuzetno postojana i otporna na mehanička oštećenja i hemijske reagense. Materijal je ujedno i antibakterijski i može da se reciklira. Ima termoplastične šarke koje pružaju laku momtažu i održavanje. Težina 1,0kg. Proizvedeno u Srbiji. Boja svetloplava.

    WC Daska TAROS, Duroplast, Softclose

    KSTASC00TA
    Wc daska od duroplasta koju odlikuje izuzetna čvrstoća materijala otporna na mehanička oštećenja i ogrebotine. Površina je glatka i lako se čisti. Soft-close mahnizam sprečava lupanje daske o wc šolju, time je čini dugotrajnom i pogodnom za kuće sa decom. Ima plastične šarke i antibaterijska je. Težina 2 kg u beloj boji.

    WC daska, KLIK FIX, duroplast

    KFX00
    Wc daska od duroplasta koju odlikuje izuzetna čvrstoća materijala otporna na mehanička oštećenja i ogrebotine. Površina je glatka i lako se čisti. Fast fix daska omogućava brzo i lako skidanje daske od školjke i time detaljno i jednostavno čišćenje, a dodatno je i antibakterijska. Težina 2 kg u beloj boji.

    WC daska, lakirani medijapan, Bela, Inox šarke

    DKS11440
    WC daska od medijapana izuzetno otporna na mehanička dejstva sa finom završnom obradom. Ima inox šarke. Težina 3,2kg bele boje sa finišom u laku.