Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik/Language
    Pretraga

    Ručna prskalica, 5 lit

    1.190 RSD sa PDV-om
    0 RSD sa PDV-om
    .

    Akcija važi

    od do

     

    Namenjena za prskanje voća i povrća a prikladna i za dezinfekciju. Zapremina od 5l i otvor dizne od 6,5mm omogućavaju izbacivanje 0,6-0,7l/min. Radni pritisak koji stvara iznosi 0,15-0,3Mpa i koristi se na temperaturi 5°C-35°C. Težina je 1,0kg.

     

    Dokumenta
    Šifra proizvoda: FPS5
    Pogledati dostupnost u prodavnici

    Pakovanje

    1 kom.

    Količina

    Brza isporuka 2-5 dana
    Besplatna isporuka preko 1900,00 rsd
    Specifikacije
    ↓ Naziv↓ Vrednost
    Kapacitet0,6-0,7 L/min
    Radna Temperatura+5°C do +35°C
    Zemlja poreklaKina
    UvoznikWurth doo Beograd
    Napišite vašu recenziju
    • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije.
    *
    *
    • Loš
    • Odličan
    Specifikacije
    Kapacitet0,6-0,7 L/min
    Radna Temperatura+5°C do +35°C
    Zemlja poreklaKina
    UvoznikWurth doo Beograd