Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik/Language
    Pretraga

    Obrada materijala / rezanje / bušenje / brušenje

    Category Obrada materijala / rezanje / bušenje / brušenje

    Učitavanje
    View as Mreža Lista
    Sortiraj

    Dijamantska rezna ploča za pločice, 115mm

    5526835115

     

    Dijamantska ploča može se upotrebljavati za rezanje keramičkih pločica, prirodnog kamena, porcelana.

     

    Glodalo od tvrdog metala, jajasto

    0616006041

     

    Glodalo od tvrdog materijala, koristi se u pneumatskim čeonim brusilicama. Jajastog je oblika.

     

    HSS centrirajuća burgija

     

    Standardna burgija za izradu rupa i centriranje, u skladu sa DIN 332.

    Forma: A.

    Ugao upuštanja: 60 stepeni.

    Materijal za sečenje: HSS:

     

    Trokraki lamelarni brusni disk

    0578811560

     

    Lamelni disk sa izreznim segmentima odlikuje se dobrom vidljivošću "kroz brusni ploču" , a time se obezbeđuje i kontrola predmeta koji se obrađuje.

     

    Burgija za skidanje punktova HSS

     

    Burgija sa skidanje punktova sa ručnim bušilicama. Izuzetno stabila geometraija vrha za bušene omogućava centriranje burgije bez prethodnog označavanja.

     

     

    Držač konzole za profil 41/41

    0862009125

     

    Povećava opteretivost konstrukcionih konzola / šina.

     

    Ravna spojnica

    0862006002

     

    Varifix spojnica zs šine primenjuje se kod spojeva šina i konzola, kao i kod konzolne i slobodne konstrukcije. Štedi vreme i pruža sigurno utičnu montažu, bez pojedinačnih delova.

     

    Rezervni probijci za klešta

    0862500011

     

    Probojci za klešta za izradu rupa u trapeznom limu - broj artikla: 0862500010.

     

    Ravno dleto samooštreće SDS-Max

    0647872427

     

    Samooštreči sekač uspešno uklanja i do 30% više materijala. Nema potrebe za oštrenjem, ne prekida se rad zbog oštrenja i nema naknadnih troškova.

    Dimenzije: 350/50mm.

     

    Ravno dleto SDS-Max Red-line

    5523912425

     

    Univerzalni alat za razbijanje, probijanje, odvajanje i dubljenje kanala.

    Namenjen za manje tvrde građevinske materijale (npr. dubljenje kanala u zidu, skidanje pločica i sl.).

     

    Špic L400 mm dleto SDS-Max Red-line

    5523911400

     

    Univerzalni alat za razvijanje i probijanje. Namenjen za građevinske materijale gde je potrebno energiju udara mašine koncentrisati na jednu tačku (npr.za razbijanje betona i cigle itd.).

     

     

    SDS plus adapter + futer za cilindrične burgije

    0692210140

     

    SDS adapter i futer za cilindrične burgije, lako se montira i obezbeđuje čvrst prihvat i stabilno bušenje.

     

     

    Obrada materijala / rezanje / bušenje / brušenje