Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik/Language
    Pretraga

    Baštenska ljuljaška, trosed - siva boja

    13.990 RSD sa PDV-om
    0 RSD sa PDV-om
    .

    Akcija važi

    od do

     
    Baštenska ljuljaska trosed je idealan izbor baštenskog nameštaja za omiljeni kutak u Vašem dvorištu.
     
    Uz ljuljašku dolaze 3 jastučića!
     
    Poseduje tendu od plastičnog materijala kao idealnu zaštitu od sunca, dok je sedalni deo nalik jastuku.
     
    Boja: Siva
     
    Dokumenta
    Šifra proizvoda: FBL3S
    Pogledati dostupnost u prodavnici

    Pakovanje

    1 kom.

    Količina

    Brza isporuka 2-5 dana
    Besplatna isporuka preko 1900,00 rsd
    • Dimenzije ljuljaške: 110*170*153cm     
    • Dimenzije metalne šipke 38/28/25/16 / 14mm 
    • Materijal krova: Poliester 140g/m2                       
    • Materijal sedalnog dela 160g/m2
    • Debljina sundjera 6cm
    Specifikacije
    ↓ Naziv↓ Vrednost
    Zemlja poreklaKina
    UvoznikWurth doo Beograd
    MaterijalKrov: Poliester 140 gr/m2, Sedalni deo: 150 gr/m2
    Dimenzije DxŠxV cmLjuljaška: 110 x 170 x 153 cm
    Napišite vašu recenziju
    • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije.
    *
    *
    • Loš
    • Odličan
    • Dimenzije ljuljaške: 110*170*153cm     
    • Dimenzije metalne šipke 38/28/25/16 / 14mm 
    • Materijal krova: Poliester 140g/m2                       
    • Materijal sedalnog dela 160g/m2
    • Debljina sundjera 6cm
    Specifikacije
    Zemlja poreklaKina
    UvoznikWurth doo Beograd
    MaterijalKrov: Poliester 140 gr/m2, Sedalni deo: 150 gr/m2
    Dimenzije DxŠxV cmLjuljaška: 110 x 170 x 153 cm