Megjegyzés jogi személyeknek: hozzon létre fiókot vagy a nagykereskedelmi árak megtekintéséhez.
(0) db
Nincs termék a bevásárlókosárba.
Minden kategória
    Close
    Filters
    Preferences
    Keresés

    Műhely

    popular.products.from.category Műhely

    Betöltés
    Megtekintés mint Grid Lista
    rendezési szempont

    Električna dizalica

     

    Električna dizalica, sa jednom i dve kuke.

     

    2 különböző méretű
    Az összes megtekintése

    Kompresor 100L, sa kaisem LDA-2065/100

    FK100LK

     

    FARM kompresor za vazduh sa prenosom na kaiš/remen, sa zapreminom boce 100L i protokom vazduha 290L/min.

     

    Generator - agregat FJP3000

    FJP3000

     

    Četvorotaktni generator nominalne snaga 2000W a napon 230V. Ručno se startuje na poteznicu a maksimalno vreme rada je 10-12h Snaga motora je 4kW i dostiže 3600 obrtaja po minuti, vazduhom hladjeni zapremine 163cc Rezervoar goriva je 15l a ulja 0,6l.

     

    Generator - agregat FJP7000

    FJP7000

    Četvorotaktni generator nominalne snaga 5000W a napon 230V. Ovaj generator ima dve opcije pokretanja, poteznica ili elektro start. Snaga motora je 9,5kW i dostiže 3600 obrtaja po minuti, vazduhom hladjeni zapremine 389cc . Rezervoar goriva je 25l a ulja 1,1l. Maksimalno vreme rada je 10h. Sklopiva ručka i fiksni gumeni točkovi, koji su uključeni u isporuku, omogućavaju lakši transport generatora do mesta potrebe.

    Manométer pisztoly, tömlővel

    FKPMC
    Pótalkatrész vagy kiegészítő az FK24 és FK50 kompresszorhoz. A gumiabroncsok felfújására szolgál, és autó szelep csatlakozókkal ellátott. Manométert és tömlőt tartalmaz.

    Magasnyomású mosó, 1800W

    FPP1800E
    Magasnyomású mosó, 1800 W-os motor teljesítménnyel. Az általa generált nyomás 100 bar, a maximális pedig 130 bar. A névleges vízáramlás 6 l / perc, a maximális pedig 7 l/ perc. Kiegészítő felszerelésből pisztoly, tömlő és mosószer tartály vásárolható hozz

    Magasnyomású mosó, 2200W

    FPP2200E
    Magasnyomású mosó, 2200 W-os motor teljesítménnyel. Az általa generált nyomás 120 bar, a maximális pedig 150 bar. A névleges vízáramlás 6,5 l / perc, a maximális pedig 7,5 l/ perc. Kiegészítő felszerelésből pisztoly, tömlő és mosószer tartály vásárolható

    Generátor JP950, 650 W

    FJP950

     

    Dvotaktni motor generatora nominalne snaga 650W. Motor zapremine 63,7cc, vazduhom hladjeni sa kapacitetom rezervoara 4,2L. Ručno startovanje na poteznicu.

     

    Kompresszor 24 L

    FK24L

     

    Kompresor kapaciteta 24L, snage 1500W. Poseduje ručku i točkiće za lakši transport unutar radionice.

     

     

    Műhely