Megjegyzés jogi személyeknek: hozzon létre fiókot vagy a nagykereskedelmi árak megtekintéséhez.
(0) db
Nincs termék a bevásárlókosárba.
Minden kategória
    Close
    Filters
    Preferences
    Keresés

    Sajnáljuk - ez a termék nem elérhető többé.

    Gyártó: WURTH

    Mikrofiber krpa plava 40x40

    209 RSD ÁFA-val
    0 RSD ÁFA-val
    products.price.priceunitnote

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

     

    Mikrofiber krpa za profesionalno čišćenje i održavanje vozila, lakiranih površina, inox-a, aluminijuma, stakla.

     

    Dokumentum
    SKU (leltári azonosító): 0899900117
    Ellenőrizze az elérhetőséget a boltban
    Ennek a terméknek a minimálisan rendelhető mennyisége 4

    Pakolás

    4 db

    Mennyiség

    Gyors szállítás 2-5 nap
    Ingyenes szállítás products.delivery.freeshippingover

    Ima izuzetno visoku snagu čišćenja. 

    Može efikasno da se koristi i bez upotrebe hemijskih sredstava za čišćenje. Kada je suva, efektom statičkog elektriciteta privlači prašinu i finu prljavštinu.

    Ima veliku moć upijanja vode.

    Ne ostavlja tragove čišćenja ni "hologram efekat". Pere se u veš mašini na temperaturama do 60°C. Ne koristiti omerkšivač tkanine.

     

    • Izuzetno jako čisti
    • Izrađena od jakog materijala
    • Super upijajuća mikro vlakna čiste bez oštećenja i ostavljanja tragova
    • Veličina 40x40cm
    • Materijal: 80% poliester, 20% poliamid
    Írja le saját véleményét
    • Csak regisztrált felhasználók írhatnak értékelést
    *
    *
    • Rossz
    • Kiváló

    Ima izuzetno visoku snagu čišćenja. 

    Može efikasno da se koristi i bez upotrebe hemijskih sredstava za čišćenje. Kada je suva, efektom statičkog elektriciteta privlači prašinu i finu prljavštinu.

    Ima veliku moć upijanja vode.

    Ne ostavlja tragove čišćenja ni "hologram efekat". Pere se u veš mašini na temperaturama do 60°C. Ne koristiti omerkšivač tkanine.

     

    • Izuzetno jako čisti
    • Izrađena od jakog materijala
    • Super upijajuća mikro vlakna čiste bez oštećenja i ostavljanja tragova
    • Veličina 40x40cm
    • Materijal: 80% poliester, 20% poliamid