Motorna samohodna kosilica, 18''B&S 450E, sa korpom

FLM4618BS

 

Kolektor - 65L
Zapremina - 125cc
Rezervoar Ulja - 0,47L
Kućište - 18”metalno
Širina Rezanja - 46cm
Rezervoar Goriva - 0,8L
Površina Košenja - 1100 m2
Dimenzija Točkova - 7”(prednji)/8”(zadnji)
Samoispiranje - fabrički ugrađen konektor na kućištu
Visina Košenja - 2,5-7,5 cm, 6-stepeno visinsko centralno podešavanje

Spisak radnji u kojima možete pronaći kosilice možete pogledati OVDE.

 

 

 

Kompresor 24L

FK24L

 

Kompresor kapaciteta 24L, snage 1500W. Poseduje ručku i točkiće za lakši transport unutar radionice.

 

 

Kompresor 50L - 1500W

FK50L

 

Kompresor kapaciteta 50L, snage 1500W. Poseduje ručku i točkiće za lakši transport unutar radionice.

 

Kompresor 100L

FK100L

 

Kompresor kapaciteta 100L, snage 2200W. Poseduje ručku i točkiće za lakši transport unutar radionice.