Benzinska motorna testera, 45cc

F1818

 

Snaga i sigurnost na svakom koraku, pouzdana, moćna i praktična

 

Savršena za radove u dvorištu, šumi ili radionici, ova benzinska testera kombinuje visok učinak i praktičnost. Opremljena snažnim 2T motorom koji radi na mešavinu benzina i 2T ulja u odnosu 40:1, pruža maksimalnu snagu od 1.8 kW.

Duga vodilica od 45 cm sa 36 zuba omogućava precizno i efikasno sečenje, dok težina od samo 6,5 kg čini testeru izuzetno lakom za rukovanje i transport. FARM testera je pouzdan alat za sve vaše potrebe.

Benzinska motorna testera, 52cc

F2218

 

Snaga i sigurnost na svakom koraku, pouzdana, moćna i praktična!

Ova visokokvalitetna testera sa dvotaktnim motorom i vazdušnim hlađenjem ističe se kao jedan od najboljih alata na tržištu. Sa maksimalnom snagom motora od 2.2 kW i vodilicom dužine 45 cm sa 36 zuba, idealna je za širok spektar zadataka – bilo da radite na otvorenom ili u radionici.

Easy Start sistem omogućava brzo i jednostavno startovanje testere, dok automatske kočnice pružaju maksimalnu sigurnost tokom rada. FARM testera je pouzdan alat za sve vaše potrebe.

Električna kosilica F1600EI

F1600EI

 

Snaga - 1600W
Kolektor - 50L
Napon - 230V-50Hz
Širina Rezanja - 38cm
Tip Motora - indukcioni
Visina Košenja - 20-65 mm, 5-stepeno visinsko podešavanje

 

Električna potapajuća pumpa

TP01252

 

Pumpa namenjena za čistu vodu snage 300W. Dužina kabla na koji se priključuje je 10m i radi na napon od 230V. Maksimalna dubina crpljenja je 8m na dužini do 50m. Protok vode je 1100l/h.

 

Glava Motornog trimera

A5

 

Brzopunjiva glava za navoj M10. Koristi se za trim niti prečnika 2-3 mm.