Brzopunjiva glava za navoj M10. Koristi se za trim niti prečnika 2-3 mm.
Brzopunjiva glava za navoj M10. Koristi se za trim niti prečnika 2-3 mm. Dodatno je ojačana i time dugotrajnija.
Rezervna glava za trimer sa navojem M10. Trim niti za košenje koje joj odgovaraju su od 2-3mm.
Kolektor - 45L
Zapremina - 99cc
Širina Rezanja - 42cm
Rezervoar Ulja - 0,45L
Kućište - 17” metalno
Snaga motora - 2kW
Rezervoar Goriva - 0,8L
Površina Košenja - 800 m2
Sakupljač - izbacivanje pozadi (korpa)
Dimenzija Točkova - 6”(prednji)/7”(zadnji)
Visina Košenja - 2,5-7,5cm, 6-stepeno visinsko centralno podešavanje
Spisak radnji u kojima možete pronaći kosilice možete pogledati OVDE.
Kolektor - 65L
Zapremina - 125cc
Rezervoar Ulja - 0,47L
Kućište - 18”metalno
Širina Rezanja - 46cm
Rezervoar Goriva - 0,8L
Površina Košenja - 1100 m2
Dimenzija Točkova - 7”(prednji)/8”(zadnji)
Samoispiranje - fabrički ugrađen konektor na kućištu
Visina Košenja - 2,5-7,5 cm, 6-stepeno visinsko centralno podešavanje
Spisak radnji u kojima možete pronaći kosilice možete pogledati OVDE.
Kolektor - 65L
Zapremina - 145cc
Širina Rezanja - 46cm
Rezervoar Goriva - 1,0L
Kućište - 18” metalno
Snaga motora - 2.6 kW
Površina Košenja - 1100 m2
Dimenzija Točkova - 7”(prednji)/8”(zadnji)
Samoispiranje - fabrički ugrađen konektor na kućištu
Visina Košenja - 2,5-7,5 cm, 6-stepeno visinsko centralno podešavanje
Spisak radnji u kojima možete pronaći kosilice možete pogledati OVDE.