Megjegyzés jogi személyeknek: hozzon létre fiókot vagy a nagykereskedelmi árak megtekintéséhez.
(0) db
Nincs termék a bevásárlókosárba.
Minden kategória
    Close
    Filters
    Preferences
    Keresés

    Zebra račna 72 zuba

     

    Zabra račna 72 zuba, prihvat 1/2" i 1/4".

    Dostupne dimenzije: 10 mm, 100 mm, 135 mm, 250 mm i 402 mm.

     

    Elérhető 5 változatok
    mutasd

    Račna za najteže zahteve, za jednostavnu primenu i dug radni vek.

    Prednosti 

    Robusna i dugotrajna 

     

    Maksimalni moment pritezanja je iznad nemačkog DIN standarda, za najveća opterećenja.

    Brzo i jednostavno prebacivanje

     

    Jednostavno prebacivanje smera jednom rukom

    Fino nazubljenje sa 72 zuba ( 07120140 )

     

    Sledeći zub prihvata nakon rotacije pod uglom od 5°, a samim tim omogućava i korišćenje čak i u vrlo ograničenim prostorima.

    Zaobljena glava alata

     

    Omogućava lakše postavljanje i skidanje nasadnih ključeva.

    Povijeno telo račne

     

    Omočućava više slobodnog prostora za rad.

     

    *Testirano od strane nemačkog TUV SUD.

    Gyors szállítás 2-5 nap
    Ingyenes szállítás products.delivery.freeshippingover
    Betöltés

    Račna za najteže zahteve, za jednostavnu primenu i dug radni vek.

    Prednosti 

    Robusna i dugotrajna 

     

    Maksimalni moment pritezanja je iznad nemačkog DIN standarda, za najveća opterećenja.

    Brzo i jednostavno prebacivanje

     

    Jednostavno prebacivanje smera jednom rukom

    Fino nazubljenje sa 72 zuba ( 07120140 )

     

    Sledeći zub prihvata nakon rotacije pod uglom od 5°, a samim tim omogućava i korišćenje čak i u vrlo ograničenim prostorima.

    Zaobljena glava alata

     

    Omogućava lakše postavljanje i skidanje nasadnih ključeva.

    Povijeno telo račne

     

    Omočućava više slobodnog prostora za rad.

     

    *Testirano od strane nemačkog TUV SUD.

    Termékek előírások
    Attribútum neveAttribútum értéke
    Dužina250mm; 135mm; 100mm; 10mm; 402 mm
    Prihvat1/2"; 1/4"
    Broj zuba72
    Írja le saját véleményét
    • Csak regisztrált felhasználók írhatnak értékelést
    *
    *
    • Rossz
    • Kiváló
    Termékek előírások
    Dužina250mm; 135mm; 100mm; 10mm; 402 mm
    Prihvat1/2"; 1/4"
    Broj zuba72