Hegesztés

    popular.products.from.category Hegesztés

    Betöltés
    Megtekintés mint Grid Lista
    rendezési szempont

    Kabl za masu

     

    Kabl za masu različitih dužna i priključka.

    Pogledajte sve dostupne dimenzije.

     

    Kapa gorionika za TIG, duga

    0708002235

     

    Kapa gorionika duga- izolacioni prsten, za TIG gorionike WLV 17 i WLV 17K.

    Dužina kape 122 mm.

     

    Gorionik za LIFT TIG

    0984001008

     

    Gorionik za LIFT TIG zavarivanje, dužine 4 metra.

     

    Hegesztőkötény

    0984312100

     

    Zavarivačka kecelja od špalt kože sa grudnom zaštitom predstavlja idealnu zaštitu od posekotina i habanja. Ima primenu u raznim delatnostima počev od limarijskih i staklarskih radova, preko delatnosti izrade motornih vozila, pa sve do brodogradnje i mašinogradnje.

     

    Wolfram elektroda gold

     

    Wolfram elektroda - GOLD za TIG gorionike WLV 17 i WLT 17K.

    Odgovarajuče jačine struje od 15 do 320 A, prečnika: 1,0 mm, 1,6 mm, 2,4 mm i 3,2 mm.

     

    MB 15 AK rezervni vrat gorionika

    0708001867

     

    Rezervni vrat gorionika MB15 AK (polikabl) za MIG/MAG zavarivanje sa vazdušnik hlađenjem.

    Ergonomska kratka drška za najbolju pristupačnost, "GRIP" mekane komponente na dršci koje obezbeđuju kvalitetan prihvat i u ekstremnim uslovima rada.

     

    Kapa gorionika za TIG, kratka

    0708002234

     

    Kapa gorionika kratka - izolacioni prsten, za TIG gorionike WLV 17 i WLT 17K.

    Dužina kape 27 mm.

     

    Kreda za obeležavanje, termootporna, 10x100 mm

    09844005
    Četvorostrana masna kreda bez kartona, koristi se za vatro-otporna obeležavanja. Posebnu primenu ima kod zavarivačkih radova.

    Nosač kontaktne provodnice MB501D

    0708001758

     

    Nosač kontaktne provodnice, dužine 25 mm.

    Prečnik provodnice: M8.

     

    MB25 AK nosač kontaktne provodnice

    0708001870

     

    Set nosača kontaktne provodnice i opruge za MB 25 K, prečnika M6/M8.

     

    Zavarivanje je posao koji zahteva kvalitetne i pouzdane aparate. Wurth je profesionalni dobavljač opreme i alata i svojim širokim asortimanom aparata za zavarivanje (ili aparati za varenje kako ih zavarivači često zovu) garantuje sve mogućnosti modernih invertera čime pokriva sve procese zavarivanja. Zavarivači moraju imati čitav asortiman proizvoda kako bi bili pripremljeni za rad na različitim pozicijama. Od hemijske zaštite pa do aparata za zavarivanje, Wurth vam garantuje pouzdanost i veliki izbor ovih proizvoda.

    Vaša sigurnost je najvažnija, zbog toga je naša oprema za zavarivanje napravljena tako da obezbeđuje maksimalanu bezbednost, lako upravljanje i komfor u svakodnevnoj upotrebi. Naši proizvodi su prilagođeni vašim potrebama i svim vrstama zavarivanja. Pronađite svu opremu i potrošni materijal za procese zavarivanja TIG, MIG / MAG , REL (MMA), PLAZMA SEČENJE: kablove za masu i elektrode, gorionike, valjke, manometre, regulatore, gasne mlaznice (šobe) , kontaktne provodnice (dizne), nosače dizni (nosače kontaktnih provodnica), bužire (vodilice), žice za zavarivanje (SG2 žica, CO2 žica), elektrode, sprejeve, zaštitnu odeću za zavarivanje (zavarivačke rukavice i kecelje), zavarivačke maske (automatske), stakla.

    Hegesztés

    Legutóbb megtekintett termékek