Hegesztés

    popular.products.from.category Hegesztés

    Betöltés
    Megtekintés mint Grid Lista
    rendezési szempont

    Rezervni nosač za glavu za Veldo zavar. masku

    0984700664

     

    Rezervni nosač za glavu za Automatsku masku za zavarivanje - Veldo.

     

    Rezervni valjak za MIG mašine

     

    Rezervni valjci za žicu za zavarivanje 0.6 mm do 1.6 mm.

    Za tipove mašina MIG 180 i MIG 500.

     

    7 különböző méretű
    Az összes megtekintése

    Staklo za masku za zavarivanje, zeleno

     

    Tvrdo zeleno staklo odgovara masci za zavarivanje čiji su promeri stakla 90 x 110 mm.

     

    5 különböző méretű
    Az összes megtekintése

    TIG gorionik za TIG200 AC/DC, 4m

    0708001728

     

    TIG gorionik paket creva 4m sa dodacima, držačima volfram elektrode, nosačima držača, gasnom mlaznicom i kapama

     

    TIG kerámia gázfúvóka, 7

    0984017007

     

    Keramička gasna mlaznica veličine 7 za TIG gorionike.

     

    Vodilice za žicu

     

    Vodilica za PTFE za AI/inox žicu.

    Dostupne dužine: 3m i 4m prečnika od 0,8 mm - 1,6 mm.

     

    6 különböző méretű
    Az összes megtekintése

    Zamenska traka za masku Truecolor

    0984700669

     

    Izmenjljiva znojna traka za Automatsku masku za zavarivanje - Veldo.

     

    Zamenski nosač za glavu Truecolor

    0984700668

     

    Rezervni nosač za glavu za Automatsku masku za zavarivanje - Truecolor.

     

    Zaštitne naočare za zavarivače-FORNAX PLUS-DIN 5

    0984502250

     

    Zaštitne naočare za plazma i gasno sečenje.
    Odličan pregled uz dodatnu zaštitu sa strane. Vidno polje bez distorzije uz 100% zaštitu od UV zračenja i dodatnu infrared zaštitu.
    Anti-fog stakla otporna na grebanje. Kompaktne i lake za transport i korišćenje u kombinaciji sa filter maskama za disanje. Vrhunska ergonomija (udobnost), čak i pri nošenju tokom cele radne smene (ne ostavlja tragove nošenja na nosu i koži). Materijal - polikarbonat.
    Nivo zaštite 5 prema EN 166 i EN 169 standardu.

     

    Zavarivanje je posao koji zahteva kvalitetne i pouzdane aparate. Wurth je profesionalni dobavljač opreme i alata i svojim širokim asortimanom aparata za zavarivanje (ili aparati za varenje kako ih zavarivači često zovu) garantuje sve mogućnosti modernih invertera čime pokriva sve procese zavarivanja. Zavarivači moraju imati čitav asortiman proizvoda kako bi bili pripremljeni za rad na različitim pozicijama. Od hemijske zaštite pa do aparata za zavarivanje, Wurth vam garantuje pouzdanost i veliki izbor ovih proizvoda.

    Vaša sigurnost je najvažnija, zbog toga je naša oprema za zavarivanje napravljena tako da obezbeđuje maksimalanu bezbednost, lako upravljanje i komfor u svakodnevnoj upotrebi. Naši proizvodi su prilagođeni vašim potrebama i svim vrstama zavarivanja. Pronađite svu opremu i potrošni materijal za procese zavarivanja TIG, MIG / MAG , REL (MMA), PLAZMA SEČENJE: kablove za masu i elektrode, gorionike, valjke, manometre, regulatore, gasne mlaznice (šobe) , kontaktne provodnice (dizne), nosače dizni (nosače kontaktnih provodnica), bužire (vodilice), žice za zavarivanje (SG2 žica, CO2 žica), elektrode, sprejeve, zaštitnu odeću za zavarivanje (zavarivačke rukavice i kecelje), zavarivačke maske (automatske), stakla.

    Hegesztés

    Legutóbb megtekintett termékek