Hegesztés

    popular.products.from.category Hegesztés

    Betöltés
    Megtekintés mint Grid Lista
    rendezési szempont

    MB15 AK kontaktna provodnica - dizna

     

    MB15 AK kontaktna provodnica - dizna.

    Dostupna u prečnicima: 0,6 mm, 0,8mm i 1,0 mm.

     

    Gasni difuzor MB24 KD

    0708250002

     

    MB 24 KD keramički gasni difuzor, dužine 20 mm.

     

    Gasna mlaznica MB36 KD

    0708001865

     

    MB 36 KD gasna mlaznica, prečnika 19 mm.

    Dužina mlaznice: 84 mm.

     

    Gasne mlaznice MB36 KD

     

    MB 36 KD gasna mlaznica, prečnika 19 mm.

    Dužina mlaznice 84 mm.

     

    Gasni difuzor MB36 KD

    0708001572
    A kerámia gáz diffuzor az MB GRIP 36 KD léghűtéses hegesztőpisztoly fogyóalkatrésze.

    Nosač kontaktne provodnice za MB36 KD

    0708001869

     

    MB36 KD, nosač kontaktne provodnice.

    Prečnika M6, dužine 28 mm.

     

    Gasni difuzor MB501D

    0708001759

     

    MB 501 D keramički gasni difuzor, dužine 28 mm.

     

    Gasne mlaznice MB26 KD/501D

     

    MB 26 KD gasna mlaznica, prečnika 20 mm.

    Dužina mlaznice: 76 mm.

     

    Nosač kontaktne provodnice MB26 KD

    0708001571

     

    MB36 KD nosač kontaktne porodice.

    Prečnika M8, dužine 28 mm.

     

    Beli keramički izolacioni prsten

    0708002240
    Fehér kerámia szigetelőgyűrű - égősapka, kiegészítő tartozék a WLV 17 és WLT 17K TIG égőkhöz.

    Zavarivanje je posao koji zahteva kvalitetne i pouzdane aparate. Wurth je profesionalni dobavljač opreme i alata i svojim širokim asortimanom aparata za zavarivanje (ili aparati za varenje kako ih zavarivači često zovu) garantuje sve mogućnosti modernih invertera čime pokriva sve procese zavarivanja. Zavarivači moraju imati čitav asortiman proizvoda kako bi bili pripremljeni za rad na različitim pozicijama. Od hemijske zaštite pa do aparata za zavarivanje, Wurth vam garantuje pouzdanost i veliki izbor ovih proizvoda.

    Vaša sigurnost je najvažnija, zbog toga je naša oprema za zavarivanje napravljena tako da obezbeđuje maksimalanu bezbednost, lako upravljanje i komfor u svakodnevnoj upotrebi. Naši proizvodi su prilagođeni vašim potrebama i svim vrstama zavarivanja. Pronađite svu opremu i potrošni materijal za procese zavarivanja TIG, MIG / MAG , REL (MMA), PLAZMA SEČENJE: kablove za masu i elektrode, gorionike, valjke, manometre, regulatore, gasne mlaznice (šobe) , kontaktne provodnice (dizne), nosače dizni (nosače kontaktnih provodnica), bužire (vodilice), žice za zavarivanje (SG2 žica, CO2 žica), elektrode, sprejeve, zaštitnu odeću za zavarivanje (zavarivačke rukavice i kecelje), zavarivačke maske (automatske), stakla.