Megjegyzés jogi személyeknek: hozzon létre fiókot vagy a nagykereskedelmi árak megtekintéséhez.
(0) db
Nincs termék a bevásárlókosárba.
Minden kategória
    Close
    Filters
    Preferences
    Keresés
    Gyártó: WURTH

    Zaštitna patika Jogger, S1P

    3 948 RSD ÁFA-val
    0 RSD ÁFA-val
    products.price.priceunitnote

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

     

    JOGGER radne patike S1P nivoa zaštite napravljene su od prevrnute kože sa čeličnom zaštinom kapom i kelvarskim međuđonom

     

    • Protivklizni dvoslojni đon (PU/TPU)
    • Đon otporan na ulja i antistatik
    • Šok apsorber energije u predelu pete
    • Paropropusna kožna postava
    • Anatomski izmenljivi uložak

     

    Dokumentum
    Ellenőrizze az elérhetőséget a boltban

    Pakolás

    1 db

    Mennyiség

    Gyors szállítás 2-5 nap
    Ingyenes szállítás products.delivery.freeshippingover

    Stepen zaštite 

    Zaštitna patika Jogger S1P u potpunosti je naprvljena od antilop kože.

    Postava je takođe od kože što patikama daje izuzetnu udobnost.

    Poseduje čeličnu kapu za zaštitu prstiju od mehaničkih povreda.

    Zamenljivi antistatički uložak anatomski je dizajniran tako da pruža maksimalnu udobnost.

    Đon je napravljen od TPU - termoplastičnog elastomera što mu daju temperaturnu otpornost na temperature od - 40C do +100C. Protiv klizni je, otporan na abraziju i dejstva ulja.

    Veličina 36 - 47

    Standard: EN ISO 20345

    Težina po 42 broju : 550g

     

    Više o materijalima možete pogledati ovde.

     

    EURJOGGER S1P
    35239,38
    36246,04
    37252,70
    38259,36
    39266,02
    40272,68
    41279,34
    42286,00
    43292,66
    44299,32
    45305,98
    46312,64
    47319,30
    48-
    Írja le saját véleményét
    • Csak regisztrált felhasználók írhatnak értékelést
    *
    *
    • Rossz
    • Kiváló

    Stepen zaštite 

    Zaštitna patika Jogger S1P u potpunosti je naprvljena od antilop kože.

    Postava je takođe od kože što patikama daje izuzetnu udobnost.

    Poseduje čeličnu kapu za zaštitu prstiju od mehaničkih povreda.

    Zamenljivi antistatički uložak anatomski je dizajniran tako da pruža maksimalnu udobnost.

    Đon je napravljen od TPU - termoplastičnog elastomera što mu daju temperaturnu otpornost na temperature od - 40C do +100C. Protiv klizni je, otporan na abraziju i dejstva ulja.

    Veličina 36 - 47

    Standard: EN ISO 20345

    Težina po 42 broju : 550g

     

    Više o materijalima možete pogledati ovde.