Megjegyzés jogi személyeknek: hozzon létre fiókot vagy a nagykereskedelmi árak megtekintéséhez.
(0) db
Nincs termék a bevásárlókosárba.
Minden kategória
    Close
    Filters
    Preferences
    Keresés

    Zaštitna cipela, Havoc S3

    8 990 RSD ÁFA-val
    0 RSD ÁFA-val
    products.price.priceunitnote

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

     

    HAVOC plitke radne cipele S3 nivoa zaštite su vodoodbojne i izuzetno lagane, napravljene od putek plus materijala koji je izuzetno izdržljiv, fleksibilan, prozračan i otporan na habanje. Cipele imaju kompozitnu zaštitnu kapu i kelvarski međuđon. Cipele su 100% bez metala.

     

    • Protivklizni dvoslojni đon (PU/PU)
    • Đon otporan na ulja i antistatik
    • Šok apsorber energije u predelu pete
    • Paropropusna postava
    • Anatomski izmenljivi uložak

     

    Dokumentum
    Ellenőrizze az elérhetőséget a boltban

    Pakolás

    1 db

    Mennyiség

    Gyors szállítás 2-5 nap
    Ingyenes szállítás products.delivery.freeshippingover

    Stepen zaštite 

    Havoc S3 Zaštitna vodoodbojna plitka cipela marke Aimont je napravljena od specijalnog PUTEK materijala veoma prozračnog i otpornog na habanje.

    Postavljene 3D materijalom koji je antiabrazivan, sa antigljivičnim svojstvima mekan i prozračan.

    Zaštitna kapa Light plus - polimerna.

    Komozitni međuđon na na bazi keramike i aramida, fleksibilan i lagan.

    Dvoslojni (PU/PU) antistatik đon izrađen je od poliuretana različitih gustina - unutrašnji sloj je fleksibilan i udoban za nošenje i u dužem vremenskom periodu dok je spoljašnji sloj od jačeg poliuretana koji je otporan na habanje, otporan je na ulja i naftu, ima shok apsorber energije u oblasti pete i odlična protivklizna svojstva.

    100% METAL FREE.

    Uložak VENTO PLUS je anatomski, antigljivični i antistatički. Ultra lagane.

    Veličina 35 - 47

    Standard: EN ISO 20345

    Težina po 42 broju : 450g

     

    Više o materijalima možete pogledati ovde.

     

    Termékek előírások
    Attribútum neveAttribútum értéke
    Đon otporan na dejstva uljaDa
    Antistatički đonDa
    Šok apsorberDa
    Zaštitna kapaDA (kompozitna)
    Otpornost na proklizavanjeSRC - keramika, deterdženti, metal i glicerin
    Vodoodbojnostda
    Zaštita od proboja stranih telaDa
    Otporan na sumporNe
    UvoznikWurth doo Beograd
    Stepen ZaštiteS3
    ĐonJednoslojni PU
    MeđuđonFlex System Zero, daje 100% pokrivenost gazišta
    Gornji Deo CipelePUTEK®
    UložakVento Plus, anatomski i antistatični, antimikrobni i anti-gljivični
    Zemlja poreklaTunis
    StandardEN ISO 20345
    100% Bez Metalada
    Írja le saját véleményét
    • Csak regisztrált felhasználók írhatnak értékelést
    *
    *
    • Rossz
    • Kiváló

    Stepen zaštite 

    Havoc S3 Zaštitna vodoodbojna plitka cipela marke Aimont je napravljena od specijalnog PUTEK materijala veoma prozračnog i otpornog na habanje.

    Postavljene 3D materijalom koji je antiabrazivan, sa antigljivičnim svojstvima mekan i prozračan.

    Zaštitna kapa Light plus - polimerna.

    Komozitni međuđon na na bazi keramike i aramida, fleksibilan i lagan.

    Dvoslojni (PU/PU) antistatik đon izrađen je od poliuretana različitih gustina - unutrašnji sloj je fleksibilan i udoban za nošenje i u dužem vremenskom periodu dok je spoljašnji sloj od jačeg poliuretana koji je otporan na habanje, otporan je na ulja i naftu, ima shok apsorber energije u oblasti pete i odlična protivklizna svojstva.

    100% METAL FREE.

    Uložak VENTO PLUS je anatomski, antigljivični i antistatički. Ultra lagane.

    Veličina 35 - 47

    Standard: EN ISO 20345

    Težina po 42 broju : 450g

     

    Više o materijalima možete pogledati ovde.

     

    Termékek előírások
    Đon otporan na dejstva uljaDa
    Antistatički đonDa
    Šok apsorberDa
    Zaštitna kapaDA (kompozitna)
    Otpornost na proklizavanjeSRC - keramika, deterdženti, metal i glicerin
    Vodoodbojnostda
    Zaštita od proboja stranih telaDa
    Otporan na sumporNe
    UvoznikWurth doo Beograd
    Stepen ZaštiteS3
    ĐonJednoslojni PU
    MeđuđonFlex System Zero, daje 100% pokrivenost gazišta
    Gornji Deo CipelePUTEK®
    UložakVento Plus, anatomski i antistatični, antimikrobni i anti-gljivični
    Zemlja poreklaTunis
    StandardEN ISO 20345
    100% Bez Metalada