Fejvédő

    popular.products.from.category Fejvédő

    Betöltés
    Megtekintés mint Grid Lista
    rendezési szempont

    Filter za prašinu P3 R za polumasku HM175

    0899175016

     

    Filer za masku HM175.
    FIlter za finu prašinu, za koncentracije čestica prašine u vazduhu do 30 puta iznad dozvoljene.

    Primena : Za čvrste i kapljične čestice otrovnih, vrlo otrovnih i kancerogenih supstanci.

     

    Zaštitni šlem, GE1536, BASIC

     

    Osobine:

    • Zamenljivi uložak sa kačenjem na 6 tačaka

    • Podešavanje uloška na tri dubine

    • Traka za upijanje znoja

    • Podešavanje obima (52-64cm)

    • Štiti od kratkotrajnog nenamernog kontakta sa električnim vodovima pod naponom od 440 V naizmenične struje

    • Štiti od prskanja varnica istopljenog metala

    • Temperaturna otpornost od -10°C do +50°C

    • Slajd zatvaranje

     

    Zaštitne naočare STANDARD

    0899103121

     

    Lagane radne naočare. Odlukuju se prvoklasnim sočivima i ramom od polikarbonata.

    Standaran stepen zaštite uz najvišu optičku jasnoću - omogućuje maksimalan prenos vidljivog svetla. Pružaju UV zaštitu. Za unutrašnju primenu, na mestima koja zahtevaju zaštitu očiju od mehaničkih rizika.