FARM

    FARM

    BAŠTENSKI I POLJOPRIVREDNI ALAT

    Brend FARM je nastao 2010. kao brend kompanije Wurth Srbija i vrlo brzo se proširio na tržišta drugih balkanskih zemalja. Ova robna marka obuhvata alat i uređaje namenjene održavanju bašte, kao i za lake poljoprivredne poslove. Sav FARM baštensko-poljoprivredni alat, uključujući kosilice, trimere, pumpe za vodu, makaze, testere… zadovoljava najviše svetske standarde. Pored modernog dizajna i ergonomije, FARM proizvodi korisnicima pružaju potpuno uživanje tokom baštenskih radova.

    Betöltés
    Megtekintés mint Grid Lista
    termékszám egy oldalon .
    rendezési szempont

    Električna kosilica F1200EI

    F1200EI

     

    Snaga - 1200W
    Kolektor - 35L
    Napon - 230V-50Hz
    Širina Rezanja - 32 cm
    Visina Košenja - 25/40/55mm, 3-stepeno visinsko podešavanje

     

    Električna kosilica F1600EI

    F1600EI

     

    Snaga - 1600W
    Kolektor - 50L
    Napon - 230V-50Hz
    Širina Rezanja - 38cm
    Tip Motora - indukcioni
    Visina Košenja - 20-65 mm, 5-stepeno visinsko podešavanje

     

    Elektromos merülőszivattyú, 300 W

    TP01252

     

    Pumpa namenjena za čistu vodu snage 300W. Dužina kabla na koji se priključuje je 10m i radi na napon od 230V. Maksimalna dubina crpljenja je 8m na dužini do 50m. Protok vode je 1100l/h.

     

    Električna testera 2000W

    FARM20E

     

    Električna testera priključne snage od 2000W sa optimalnim rukovanjem i ergonomskim položajem ručice. Karakteriše je veliki kapacitet sečenja kao i jednostavna upotreba. Idealna je za poslove u domaćinstvu i zanatlije s obzirom da je teška svega 5.7kg.
    Omogućava vrlo laku zamenu i montiranje lanca.
    Zauzima minimalni prostor prilikom odlaganja.

     

    Generator - agregat FJP3000

    FJP3000

     

    Četvorotaktni generator nominalne snaga 2000W a napon 230V. Ručno se startuje na poteznicu a maksimalno vreme rada je 10-12h Snaga motora je 4kW i dostiže 3600 obrtaja po minuti, vazduhom hladjeni zapremine 163cc Rezervoar goriva je 15l a ulja 0,6l.

     

    Generator - agregat FJP7000

    FJP7000

    Četvorotaktni generator nominalne snaga 5000W a napon 230V. Ovaj generator ima dve opcije pokretanja, poteznica ili elektro start. Snaga motora je 9,5kW i dostiže 3600 obrtaja po minuti, vazduhom hladjeni zapremine 389cc . Rezervoar goriva je 25l a ulja 1,1l. Maksimalno vreme rada je 10h. Sklopiva ručka i fiksni gumeni točkovi, koji su uključeni u isporuku, omogućavaju lakši transport generatora do mesta potrebe.