WC-ülőkék

    popular.products.from.category WC-ülőkék

    Betöltés
    Megtekintés mint Grid Lista
    rendezési szempont

    INOX zsanér WC-ülőkéhez

    TEC364991
    Megfelel az MDF-lapból és fa utánzatból készült Cornat WC-ülőkéknek. A rozsdamentes acél zsanérok párban érkeznek.

    WC-csésze gumialátét, kisebb

    PGM
    Gumi, a kisebb, padlóra szerelhető WC-csészéhez. Alkalmazása univerzális, fehér színű.

    WC-csésze gumialátét, átlátszó

    PGP
    Gumi, a kisebb, padlóra szerelhető WC-csészéhez. Alkalmazása univerzális, átlátszó.

    WC-csésze gumialátét, nagyobb

    PGV
    Gumi, a nagyobb, padlóra szerelhető WC-csészéhez. Alkalmazása univerzális, fehér színű.

    WC-ülőke zsanér, MDF-lap, fehér

    DH11440
    Megfelelő a Laguna D11440, SHB00, DKSD7 és DKS WC-ülőkékhez. Sárgarézből készült, krómozott. Párban szállítandó.

    WC-ülőke zsanér, krómozott

    TEC364993
    Megfelelő a Cornat MDF-lapból és fa utánzatból készült WC-ülőkékhez. Párban szállítandó. Sárgarézből készült, krómozott.

    WC-csésze csavar (vakanya)

    SWC
    WC-csésze szerelőkészlet. Vak anyából, műanyag távtartóból és tiplikből áll. Párban szállítandó.

    WC-ülőke ''AVA'', PVC fehér

    DAPVCB
    Hőre lágyuló WC-ülőke, rendkívül tartós, mechanikai sérüléseknek és vegyi reagenseknek ellenálló. Az anyag antibakteriális és újrahasznosítható. Hőre lágyuló zsanérokkal ellátott, amelyek könnyű telepítést és karbantartást biztosítanak. Súly 0,9 kg. Szerb

    WC-ülőke ''AVA'', PVC kék

    DAPVCP
    Hőre lágyuló WC-ülőke, rendkívül tartós, mechanikai sérüléseknek és vegyi reagenseknek ellenálló. Az anyag antibakteriális és újrahasznosítható. Hőre lágyuló zsanérokkal ellátott, amelyek könnyű telepítést és karbantartást biztosítanak. Súly 0,9 kg. Szerb

    WC-ülőke BROWN FLOWER, lakkozott MDF-lap, soft cl

    KSDSC541
    MDF-lapból készült WC-ülőke, rendkívül ellenálló a mechanikai hatásoknak, finom végső megmunkálással. Krómozott fém zsanérokkal és softclose mechanizmussal. Súlya: 3,0 kg. Mintázata: barna virágok fehér alapon. Lakkozott.

    WC-ülőke COW, lakkozott MDF-lap

    KSD529
    MDF-lapból készült WC-ülőke, rendkívül ellenálló a mechanikai hatásoknak, finom végső megmunkálással. Inox zsanérokkal és tartalék zsanérral. Súlya: 3,2 kg. Mintázata: tehenek a legelőn. Lakkozott.

    WC-ülőke HEART, lakkozott MDF-lap

    KSD811
    MDF-lapból készült WC-ülőke, rendkívül ellenálló a mechanikai hatásoknak, finom végső megmunkálással. Inox zsanérokkal és tartalék zsanérral. Súlya: 3,2 kg. Szív mintás, fa alapon, lakkozott.