Csavarok és csavarkötések

    popular.products.from.category Csavarok és csavarkötések

    Betöltés
    Megtekintés mint Grid Lista
    rendezési szempont

    Műanyag betét, 18 rekeszes

    5581003017
    Az ORSY 4.4.1 rendszerhez való műanyag rendszerbetét lehetővé teszi a különféle alkatrészek raktározását és tárolását. 18 rekeszből áll, méret: 335 mm x 231,25 mm x 54 mm.

    Műanyag betét, 2 rekeszes

    5581003004
    Az ORSY rendszerkoffer betét szilárd műanyagból készült. Különféle alkatrészek rendezett tárolására és visszakeresésére szolgál. Két rekeszes.

    Műanyag betét, 2 rekeszes 4.4.2

    5581003104
    Plastični umetak za ORSY kofer 4.4.2 sistema omogućava čvrstu podelu za uredno skladištenje i obezbeđivanje različitih delova. Sastoji se od 2 pregrade i ima dimenzije 335mm x 231,25mm x 54mm. Ovaj umetak nije kompatabilan sa koferom koji poseduje transparentni poklopac.

    Műanyag betét, 20 rekeszes

    5581003021
    Az ORSY 4.4.1 rendszerhez való műanyag rendszerbetét lehetővé teszi a különféle alkatrészek raktározását és tárolását. 6 rekeszből áll, méret: 335 mm x 231,25 mm x 54 mm.

    Műanyag betét, 3 rekeszes

    5581003010
    Az ORSY rendszerkoffer betét szilárd műanyagból készült. Különféle alkatrészek rendezett tárolására és visszakeresésére szolgál. Három rekeszes.

    Műanyag betét, 4 rekeszes

    5581003000
    Szilárd műanyagból készült rendszerbetét ORSY kofferhez. Lehetővé teszi a különféle alkatrészek raktározását és tárolását. Négy rekeszből áll.

    Műanyag betét, 4 rekeszes 4.4.2

    5581003100
    Plastični umetak za ORSY kofer 4.4.2 sistema omogućava čvrstu podelu za uredno skladištenje i obezbeđivanje različitih delova. Sastoji se od 4 pregrade i ima dimenzije 335mm x 231,25mm x 54mm. Ovaj umetak nije kompatabilan sa koferom koji poseduje transparentni poklopac.

    Csavarok és csavarkötések