Csavarok és csavarkötések

    popular.products.from.category Csavarok és csavarkötések

    Betöltés
    Megtekintés mint Grid Lista
    rendezési szempont

    ORSY rendszerkoffer 8.4.2 , transzparens fedőlemezzel

    5581011500
    Transparentni ORSY kofer 8.4.2 opremljen kutijama, idealan je za organizovano odlaganje mašina, alata kao i potrošnog materijala. Pruža mogućnost individualnog kreiranja sadržaja u skladu sa različitim oblastima primene. Integrisana kontura i spoljni elementi pružaju mogućnost povezivanja nekoliko kofera i siguran transport. Poseduje elastičnu zaptivku koja sprečava mešanje sadržaja unutar samog kofera. Takođe, ima i zatvarač sa prihvatom pomoću kojeg se kofer jednostavno otvara i zatvara. Drška je velike dimenzije i pruža udobnost prilikom nošenja. Uklapa se u razne ORSY sisteme. Nosivost kofera je do 60 kilograma.

    ORSY rendszerkoffer 8.4.2 , fekete fedőlemezzel

    5581011000
    ORSY kofer 8.4.2 je idealno rešenje za organizovano odlaganje mašina, alata kao i potrošnog materijala. Veoma je fleksibilan i lako uklopiv. Omogućava individualno kreiranje sadržaja u skladu sa različitim oblastima primene. Integrisana kontura i spoljni elementi pružaju mogućnost povezivanja nekoliko kofera i siguran transport. Poseduje elastičnu zaptivku koja sprečava mešanje sadržaja unutar samog kofera. Poseduje i zatvarač sa prihvatom pomoću kojeg se kofer jednostavno otvara i zatvara. Drška je velike dimenzije i pruža udobnost prilikom nošenja. Uklapa se u razne ORSY sisteme. Nosivost kofera je do 6 kilograma.

    ORSY separator W70H54

    5581035020
    ORSY W70H54 elválasztóelem ORSY 1.1 rendszerekhez. A felhasználó igényeinek egyedi kialakítására alkalmas. Mérete: 70mm x 8mm x 45mm.