Csavarok és csavarkötések

    popular.products.from.category Csavarok és csavarkötések

    Betöltés
    Megtekintés mint Grid Lista
    rendezési szempont

    Navojna šipka 4.6, 1m

     

    Navojna šipka DIN 976-1 (Oblik A) sa metričkim ISO - regularnim navojem.

     

    14 különböző méretű
    Az összes megtekintése

    Navojna šipka 4.6, 2m

     

    Navojna šipka DIN 976-1 (Oblik A) sa metričkim ISO - regularnim navojem. 

     

    4 különböző méretű
    Az összes megtekintése

    Navojna šipka 4.6, 3m

     

    Navojna šipka DIN 976-1 (Oblik A) sa metričkim ISO - regularnim navojem.

     

    2 különböző méretű
    Az összes megtekintése

    Navojna šipka 8.8, 1m

     

    Navojna šipka DIN 976-1 (Oblik A) sa metričkim ISO - regularnim navojem. 

     

    12 különböző méretű
    Az összes megtekintése

    Navojna šipka DIN 976, A2

     

    Navojna šipka DIN 976-1 (Oblik A) sa metričkim ISO - regularnim navojem. 

    Nerđajući čelik A2.

     

    12 különböző méretű
    Az összes megtekintése

    Navojna šipka DIN 976, A4

     

    Navojna šipka DIN 976-1 (Oblik A) sa metričkim ISO - regularnim navojem. 

    Nerđajući čelik A4.

     

    3 különböző méretű
    Az összes megtekintése

    Navrtka DIN 934, manje pakovanje

     

    Navrtka pocinkovan čelik, u kvalitetu 8. Plavo pasiviziran.
    DIN 934.

     

    12 különböző méretű
    Az összes megtekintése

    Navrtka DIN 934, veće pakovanje

     

    Navrtka pocinkovan čelik, u kvalitetu 8. Plavo pasiviziran.
    DIN 934.

    WIS pakovanja su veća indrustrijska pakovanja.

     

    14 különböző méretű
    Az összes megtekintése

    Navrtka distancer

     

    Spojna navrtka - šestougaona.

    Navrtka je u kvalitetu 4.6.

     

    5 különböző méretű
    Az összes megtekintése

    Csavarok és csavarkötések