Csavarok és csavarkötések

    popular.products.from.category Csavarok és csavarkötések

    Betöltés
    Megtekintés mint Grid Lista
    rendezési szempont

    ORSY elválasztóelem rendszerkoffer betéthez 2.2.1

    5581036020
    ORSY 2.2.1 elválasztóelem betétekhez, az ORSY 2.2.1 rendszerhez. A felhasználó igényeinek egyedi kialakítására alkalmas. A rendszerdoboz elválasztóelemének mérete: 70 mm x 8 mm x 98 mm.

    ORSY betét 2.2.1

    5581035002
    ORSY umetak služi za odvajanje i razdvajanje potrošnog materijala u ORSY 2.1.1 sistemu. Ovaj umetak predstavlja kombinaciju kutija u koferu za individualne potrebe. Kutije imaju razne dimenzije koje pružaju mogućnost različitih kombinacija unutar kofera. Ivice kutija se fiksiraju za ivice kofera, što omogućava kutiji da stoji u pravilnom položaju, dok joj transparentni poklopac onemogućava prosipanje materijala. Kutije je moguće dalje pregrađivati pomoću dodatnih pregrada. Koriste se u radionicama i pružaju jednostavan pregled sadržaja u njima.

    Műanyag betét, 12 rekeszes

    5581003003
    Az ORSY rendszerkoffer betét szilárd műanyagból készült. Különféle alkatrészek rendezett tárolására és visszakeresésére szolgál. Tizenkét rekeszes.

    Műanyag betét, 16 rekeszes

    5581003002
    Az ORSY rendszerkoffer betét szilárd műanyagból készült. Különféle alkatrészek rendezett tárolására és visszakeresésére szolgál. Tizenhat rekeszes.