Elektromos VDE fogó

    popular.products.from.category Elektromos VDE fogó

    Betöltés
    Megtekintés mint Grid Lista
    rendezési szempont

    Klešta kombinovana VDE DIN 5746, ZEBRA

     

    ZEBRA kombinovana klešta za rad pod naponom. VDE, EN 60900, IEC 900. Namena za rad pod naponom od 1000 V naizmenične (AC) struje, i 1.500 V jednosmerne (DC) struje.

    • Standard: DIN ISO 5746
    • Drška: izolovana, 2-komponentna, zaštićena od isklizavanja pri rukovanju.
    • Oštrice: za tvrdu i meku žicu, duge ivice oštrice, otvrdnute termičkom obradom.
    • Zglob: umetnut.
    • Glava: hromirana.
    • Dužina: 160 i 180mm

    Set sa ovim kleštima možete pogledati ovde.

     

    2 különböző méretű
    Az összes megtekintése

    Klešta sečice VDE DIN 5749, ZEBRA

     

    ZEBRA klešta - sečice za rad pod naponom. VDE, EN 60900, IEC 900. Namena za rad pod naponom od 1000 V naizmenične (AC) struje, i 1.500 V jednosmerne (DC) struje.

    • Standard: DIN ISO 5749.
    • Drška: izolovana, 2-komponentna, zaštita od isklizavanja pri rukovanju.
    • Sečice: za tvrdu i meku žicu, otvrdnute termičkom obradom poboljšanjem, oštrice za precizno rezanje.
    • Zglob: umetnut
    • Glava: hromirana
    • Dužina: 140 i 160 mm.

    Set sa ovim kleštima možete pogledati ovde.

     

    2 különböző méretű
    Az összes megtekintése

    Klešta špic ravna VDE DIN 5745, ZEBRA

     

    ZEBRA klešta - sečice za rad pod naponom. VDE, EN 60900, IEC 900. Namena za rad pod naponom od 1000 V naizmenične (AC) struje, i 1.500 V jednosmerne (DC) struje.

    • Standard : DIN ISO 5745
    • Drška : Zebra, 2-komponentna, zaštićena od isklizavanja pri rukovanju.
    • Oštrica : za tvrdu ( 2,2 mm ) i meku ( 3,2 mm ) žicu, kaljena.
    • Sečice : pljosnata/okrugla, nazubljena.
    • Zglob : umetnut
    • Glava : hromirana

    Set sa ovim kleštima možete pogledati ovde

     

    3 különböző méretű
    Az összes megtekintése

    ZEBRA VDE Klešta za sečenje kablova, 160mm

    071401585

     

    ZEBRA klešta za sečenje kablova, za rad pod naponom. VDE, EN 60900, IEC 900. Namena za rad pod naponom od 1000 V naizmenične (AC) struje, i 1.500 V jednosmerne (DC) struje.

    Set sa ovim kleštima možete pogledati ovde.

     

    Špic klešta VDE pod uglom, ZEBRA

    071401596

     

    ZEBRA špic klešta pod uglom, za rad pod naponom. VDE, EN 60900, IEC 900. Namena za rad pod naponom od 1000 V naizmenične (AC) struje, i 1.500 V jednosmerne (DC) struje.

     

    Klešta VDE, 3u1

    071401588

     

    ZEBRA klešta 3 u 1, za rad pod naponom.

    Tri različita alata, standardne sečice, bočni sekač i skidanje izolacije.

    VDE, EN 60900, IEC 900. Namena za rad pod naponom od 1000 V naizmenične (AC) struje, i 1.500 V jednosmerne (DC) struje.

     

    Klešta za skidanje izolacije VDE, RED LINE

    577201570

    RED LINE klešta za skidanje izolacije, za rad pod naponom. VDE, EN 60900, IEC 900. Namena za rad pod naponom od 1000 V naizmenične (AC) struje, i 1.500 V jednosmerne (DC) struje.

    Klešta za skidanje izolacije VDE, ZEBRA

    071401570

    ZEBRA klešta za skidanje izolacije, za rad pod naponom. VDE, EN 60900, IEC 900. Namena za rad pod naponom od 1000 V naizmenične (AC) struje, i 1.500 V jednosmerne (DC) struje.

    Wurth visokokvalitetna električarska VDE klešta za efikasan i siguran rad. Na našem eShop-u možete pronaći VDE klešta različitih oblika i dimenzija: kombinovana (kombinirke), klešta sečice, špic ravna i pod uglom, 3 u 1 klešta, krimp klešta, motorcangle, električarska klešta, klešta za buksne itd.

    Elektromos VDE fogó