UTILI

    UTILI

    MALI KUĆNI APARATI

    Najmlađi brend nastao u kompaniji Wurth Srbija razvijen je sa namerom da se upotpuni ponuda ka kupcima koji u svom asortimanu drže velik broj proizvoda. Robnu marku Utili na sebi nose mali kućni aparati.

    Betöltés
    Megtekintés mint Grid Lista
    termékszám egy oldalon .
    rendezési szempont

    Staklena panelna grejalica 2000 W

    USG2000W
    Grejalica atraktivnog dizajna koju odlikuje panel od specijalnog crnog kristalnog stakla. Aluminijumsko grejno telo vrhunskog kvaliteta: napravljeno je uz pomoć vrhunske tehnologije, sa sposobnošću brzog zagrevanja, velike grejne površine, pruža efekat brzog povećanja temperature u prostoriji, stabilnih je karakteristika, bez potrošnje kiseonika i bez utroška svetlosnog zračenja. Uređaj poseduje daljinski upravljač a takođe moguće je podešavanje na displeju koji se nalazi na artiklu.

    Uljani radijator, 2000W

    UUR2000W

    Temperatura u prostoriji može se podestiri pomoću termostata. Jednostavno okrenuti dugme termostata u smeru kazaljke na satu, za povećanje, a u smeru suprotnom od smera kazaljke na satu za smenjenje temperature, sve dok se ne dobije željena temperatura. Uključiti grejalicu, i staviti prekidač u jedan od položaja jačine grejača.