Dugókulcsok és tartók

    Betöltés

    popular.products.from.category Dugókulcsok és tartók

    Betöltés
    Megtekintés mint Grid Lista
    rendezési szempont

    Betét 1/4', PZ1, kék, L50 mm

    0614176694
    Standard bit, hossza 50 mm, 1/4" befogás. PZ1 befogás.

    Betét 1/4', PZ2, fekete, L50 mm

    0614176695
    Standard bit, hossza 50 mm, 1/4" befogás. PZ2 befogás.

    Betét 1/4'', PZ2, fekete, L50 mm

    0614176660
    Standard bit, hossza 50 mm, 1/4" befogás. PZ2 befogás.

    Umetak 1/4", TX50, L35mm

    061431501

     

    Standardni umetak dužine 35mm, prihvat 1/4". Radni prihvat TX50.

     

    Umetak M5 PH2

    0614176679

     

    Umetak dužina 45mm, prihvat M5. Radni prihvat PH2.

     

    Umetak 1/4", TX45, L35mm

    061431451

     

    Standardni umetak dužine 35mm, prihvat 1/4". Radni prihvat TX45.

     

    Wurth set umetaka sa magnetnim brzoizmenljivim nosačem 1/4", 33 komada

    561425030

     

    Set umetaka sa nosačem u INOVATIVNOM i praktičnom pakovanju. Kvalitet umetaka S2, otporni i izdržljivi umeci.


    Dodatak za kaiš i pantalone olakšava upotrebu seta i pruža korisniku fleksibilnost tokom rada.

     

    Magnetizer za umetke i odvijače

    57153500
    Praktikus és könnyen használható, minden típusú csavarhúzóhoz és betéthez alkalmas.

    Magnetni nosač umetaka 1/4", sa dodatnim magnetom

    5614176638

     

    Nosač umetaka 1/4", sa osnovnim magnetom i dodatnim magnetom na vrhu platičnog poklopca.

     

    Dugókulcsok és tartók