Termékek címkézve ezzel: 'ulja'

    Betöltés
    Megtekintés mint Grid Lista
    termékszám egy oldalon .
    rendezési szempont

    TRIATHLON Farm 4T ulje

    58970650006

     

    TRIATHLON Farm 4T - mineralno ulje 600ml, namenjeno za četvorotaktne motore, proizvedeno za primenu vazdušno hlađenih četvorotaktnih motora za kosačice travnjaka, generatore, pumpe za vodu.

     

    Triathlon Cargo Ultra LE SAE 10W 40, motorno ulje

    5897510405

     

    Sintetizovano HC motorno ulje.
    Triathlon Cargo Ultra LE SAE 10W40 je svesezonsko motorno ulje za komercijalna vozila sa smanjenom emisijom izduvnih gasova i čestica, koji imaju filter čestica (DPF - Diesel Particulate Filter).

    Obezbeđuje izuzetno nisko trenje.

     

    Triathlon Servo Auto, hidraulično ulje

    0897650001

     

    Visokoperformansni hidraulični fluid za centralni hidraulični sistem za najveće zahteve. Izvrsna zaštita od habanja i korozije. Posebno prilagođeno za celogodišnje korištenje.

     

    Ulje Triathlon Agri STOU/UTTO SAE 10W 30

    5897010323

     

    Univerzalno višenamensko traktorsko ulje specijalno razvijeno za poljoprivredne mašine.

    Poseduje kombinovane karakteristike motornih ulja, ulja reduktorskih, menjačkih i hidrauličnih sklopova kao i osobine kočionih ulja (mokre kočnice).
    Preporuke proizvođača traktora i poljoprivrednih mašina se moraju poštovati prilikom upotrebe ovog ulja.

     

    Triathlon Hydraulic HM HLP 46, hidraulično ulje 5l

    5897646002

     

    Mineralna ulja, koja se upotrebljavaju kao tečnost pod pritiskom u savremenim hidrauličnim uređajima.

     

    Triathlon FARM ulje za lance, 1l

    5897057001

     

    Mineralno ulje visokih performansi. Koristi se za podmazivanje sistema izloženih velikim vibracijama, rotacijama i pritisnim opterećenjima kao što su motorne testere i gateri.

     

    ulja