Zuhanyzó fogantyúk, tömlők és készletek

    popular.products.from.category Zuhanyzó fogantyúk, tömlők és készletek

    Betöltés
    Megtekintés mint Grid Lista
    rendezési szempont

    PIA Zuhanykészlet, konzollal és tömlővel, zuhany 25 mm, 5 f

    SAC330PIA
    A Pia zuhanygarnitúra zuhanyfejből, tömlőből és tartó konzolból áll. A 25 mm átmérőjű és 70 cm hosszú zuhanyrúd csúszó tartóval mozgatható fogantyúval rendelkezik, és könnyen állítható. A zuhanyfej jó minőségű ABS anyagból készült, krómozott és 5 sugárbeá

    LEA Zuhanykészlet, konzollal és tömlővel, zuhany 19 mm, 1 f

    SAC330LEA
    A Lea zuhanygarnitúra zuhanyfejből, tömlőből és tartó konzolból áll. A 19 mm átmérőjű és 60 cm hosszú zuhanyrúd csúszó tartóval mozgatható fogantyúval rendelkezik, és könnyen állítható. A zuhanyfej jó minőségű ABS anyagból készült, krómozott és 5 sugárbeá

    CARBALLO Zuhanygarnitúra, zuhanytartó rúd 60 cm, zuhanytartó

    SA330693
    Az Ocean Carballo zuhanygarnitúra zuhanyfejből, tömlőből és tartó konzolból áll. A 60 cm hosszú zuhanyrúd csúszó tartóval mozgatható fogantyúval rendelkezik, és könnyen állítható. A zuhanyfej 5 sugárbeállítású. A zuhanyfej átmérője 110 mm, a tömlő pedig 1

    Zuhanyrúdhoz való csúszóelem, 25 mm, krómozott

    TECB3390
    Zuhanyfogantyú tartó, csúszó tartóval ellátott zuhany rúd csúszó elemhez. 25 mm átmérőjű csúszó rudakhoz tervezett. Lehetőség van a zuhanyfogantyú szögének beállítására. Króm

    Držač ručice tuša, za kliznu šipku 20,6 mm, hromiran

    TECB3388
    Držač ručice tuša za klizne nosače sa kliznom šipkom. Namenjen za klizne šipke prečnika 20,6 mm. Moguće podešavanje ugla ručice tuša. Finiš u hromu.

    Zuhanytartó, 3 pozíció

    TECB3383
    Fali zuhanytartó három pozícióval. MDF-lapból készült, rozsdamentes acél zsanérokkal. Súlya 3,2 kg, lakkozott.

    Kerek fali zuhanytartó, krómozott

    TECB3382
    Fali zuhanytartó, 1 pozíciós. Közvetlenül a falra kerül, krómozott.

    Zuhanyzó fogantyúk, tömlők és készletek