Zuhany program

    popular.products.from.category Zuhany program

    Betöltés
    Megtekintés mint Grid Lista
    rendezési szempont

    Szappantartó betéttel, BASE

    SACG147
    Cube szappantartó, átlátszó üvegből készült mozgatható pohárral. A hozzá tartozó tiplik és csavarok segítségével szükséges felszerelni a falra. Króm bevonatú

    Držač taolet papira bez poklopca, CUBE

    SACG144
    Cube držač toalet papira bez poklopca za standardne rolne toalet papira. Montira se na zid uz pomoć kompleta tiplova i šrafova koji idu uz njega. Finiš je u hromu

    Držač taolet papira sa poklopcem, BASE

    SAGB1292
    Base držač toalet papira sa pomerivim poklopcem za standardne rolne toalet papira. Montira se na zid uz pomoć kompleta tiplova i šrafova koji idu uz njega. Finiš je u hromu

    WC-papír tartó fedéllel, CUBE

    SACG143
    Cube WC-papír tartó elmozdítható fedéllel, univerzális WC-papír tekercsekhez. A hozzá tartozó tiplik és csavarok segítségével szükséges felszerelni a falra. Króm bevonatú

    Zuhanytartó, 3 pozíció

    TECB3383
    Fali zuhanytartó három pozícióval. MDF-lapból készült, rozsdamentes acél zsanérokkal. Súlya 3,2 kg, lakkozott.

    Dupla törölközőtartó, CUBE 60 cm

    SACG142
    Cube dupla törölközőtartó két 60 cm hosszú rúddal, amelynél rúdonként két kicsi vagy egy nagy törölköző fér el. A hozzá tartozó tiplik és csavarok segítségével szükséges felszerelni a falra. Króm bevonatú.

    Szimpla törölközőtartó, BASE, 60 cm

    SAGB1291
    Base szimpla törölközőtartó, amelyen két kicsi vagy egy nagy törölköző fér el. A hozzá tartozó tipli és csavar készlet segítségével szükséges felszerelni a falra. Króm bevonatú

    Zuhanycsatorna CONART Harmoni, 500 mm

    KSSYH50
    Kanalica za odvod vode sa sistemom protiv povratnih mirisa. Jednostavnu montažu omogućava sistem fine nivelacije i samolepljiva hidroizolacija. Prečnik odvoda je 50mm unutar koga se nalaze veliki i suvi sifon koji je ujedno i samoispirajući. Dužina 500mm

    Törölközőtartó, BASE

    SAGB1293
    Base helymegtakarító egyenes törölköző akasztó. A hozzá tartozó tipli és csavar készlet segítségével szükséges felszerelni a falra. Króm bevonatú

    Törölközőtartó, CUBE

    SACG145
    Cube helymegtakarító egyenes törölköző akasztó. A hozzá tartozó tipli és csavar készlet segítségével szükséges felszerelni a falra. Króm bevonatú

    Zuhanyfüggöny, 180x200 cm, PEVA,á ABUELA

    SAPEVA003
    Zavesa za kupatilo izrađena od PVC-a, dolazi u kompletu sa 12 kukica i jednostavno se kači. Dimenzija 180x200cm

    Zuhanyfüggöny, 180x200 cm, PEVA,á GRAMS

    SAPEVA002
    Zavesa za kupatilo izrađena od PVC-a, dolazi u kompletu sa 12 kukica i jednostavno se kači. Dimenzija 180x200cm

    Zuhany program