Vegyi termékek

    popular.products.from.category Vegyi termékek

    Betöltés
    Megtekintés mint Grid Lista
    rendezési szempont

    WLG 120

    58938701

     

    Višenamenska - univerzalna mast.

    Primena :

    • U industrijskim mašinama, komercijalnim vozilima, građevinskoj mehanizaciji,
    • Opremi koja radi pod normalnim opterećenjem, 
    • Za podmazivanje kliznih i kotrljajnih ležajeva,

    Temperatura primene : -30°C do +120°C

     

    Kontakt sprej, 300 ml

    0890100

     

    Kontakt sprej se koristi za zaštitu kontakata u elektroinstalacijama napona 12 V i 24 V.
    Brzo i pouzdano otklanjanja poteškoće i sprečava probleme pri paljenju uzrokovanih vlagom u motornim vozilima i drugim nisko-naponskim sistemima za paljenje.

     

    Super lepak, 20 gr. standard

    0893099020

     

    Cijanoakrilatni lepak za univezalnu primenu.