Megjegyzés jogi személyeknek: hozzon létre fiókot vagy a nagykereskedelmi árak megtekintéséhez.
(0) items
Nincs termék a bevásárlókosárba.
Termékkategóriák
    Close
    Filters
    Preferences
    Keresés

    Tečni metal dvokomponentni, 25 ml

    1 609 RSD ÁFA-val
    0 RSD ÁFA-val
    products.price.priceunitnote

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

     

    Tečni metal je dvokomponentno sredstvo namenjeno za brze popravke u oblasti obrade metala, čak i na vertikalnim površinama.

     

    Dokumentum
    SKU (leltári azonosító): 0893449025
    Ellenőrizze az elérhetőséget a boltban

    Pakolás

    1 db

    Mennyiség

    Gyors szállítás 2-5 nap
    Ingyenes szállítás products.delivery.freeshippingover

     

    Fe1 je visokokvalitetan dvokomponentni sistem reaktivne smole, koji zahvaljujući specijalnoj formuli po stvrdnjavaju poseduje osobine slične metalu.

    Idealnim odnosnom mešanja komponenti  - 1 : 1. Sredstvo je namenjeno za male i brze popravke.

     

    Termékek előírások
    Attribútum neveAttribútum értéke
    UvoznikWurth doo Beograd
    Rok trajanja24 meseca
    Temperaturna otpornost-60°C do +100°C
    Otvoreno vreme7 - 12 min
    Zatezna čvrstoća12,5 N/mm2
    Zemlja poreklaEU
    Írja le saját véleményét
    • Csak regisztrált felhasználók írhatnak értékelést
    *
    *
    • Rossz
    • Kiváló

     

    Fe1 je visokokvalitetan dvokomponentni sistem reaktivne smole, koji zahvaljujući specijalnoj formuli po stvrdnjavaju poseduje osobine slične metalu.

    Idealnim odnosnom mešanja komponenti  - 1 : 1. Sredstvo je namenjeno za male i brze popravke.

     

    Termékek előírások
    UvoznikWurth doo Beograd
    Rok trajanja24 meseca
    Temperaturna otpornost-60°C do +100°C
    Otvoreno vreme7 - 12 min
    Zatezna čvrstoća12,5 N/mm2
    Zemlja poreklaEU